GLOBE SCIENTIFIC Rotoradaptrar, för GCM -serien


Filter
StilModellförp. Antal.Pris (ex moms)
A
GCM-AD2
8428 SEK
A
GCM-AD5
8428 SEK
B
GCM-24-AD2
241 126 SEK
B
GCM-24-AD5
241 126 SEK
C
GCM-12-AD2
121 060 SEK
C
GCM-12-AD5
121 060 SEK

Rotoradaptrar, för GCM -serien

Globe Scientific rotoradaptrar används med märkets GCM Series centrifuger. De är idealiska för laboratorier, forskningsanläggningar och medicinska miljöer för att bearbeta och separera prover under centrifugering. Dessa adaptrar kan rymma rör med olika kapacitet och dimensioner för ökad mångsidighet och maximera användbarheten. De erbjuder snabba spin-downs och mikrofiltreringsuppgifter och kan enkelt bytas ut utan behov av verktyg. Dessa adaptrar kommer med en mångsidig uppsättning rotoralternativ, inklusive en 8-positions 1.5 ml / 2 ml rotor, en 16-positions 0.2 ml PCR-rör och remsor-rotor, tillsammans med 8 vardera med 0.2 ml och 0.5 ml adaptrar. De har snabba accelerations- och bromsfunktioner för effektiv drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?