HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vätsketät ledning

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flexibla icke-metalliska PolyTuff I / PolyTuff II-rör, PVC

Hubbell ledningsenhet-kellems PolyTuff I / PolyTuff II-ledningar skyddar och leder elektriska ledningar in i väggarna i kommersiella och industriella arbetsområden. Dessa 50/100 fot ledningar har styv PVC-konstruktion för att möjliggöra böjning, vridning och vridning utan att gå sönder. De tål temperaturer från 0 till 140 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa svarta och grå färgade rör, tillgängliga i handelsstorlekar på 1 1/4, 1 1/2 och 2 tum på Raptor Supplies.

StilModellTypBöj RadiusFärgLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
AG1200Vätsketätt / polytuff 110 "Grå2"2.03 "50ft.2.36 "0-176 F3 794 SEK
AG1125Vätsketätt / polytuff 16.25 "Grå1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 F4 146 SEK
AG1150Vätsketätt / polytuff 13"Grå1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 F3 103 SEK
BB2125Vätsketätt / polytuff 25"Svart1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 F8 885 SEK
BB2150Vätsketätt / polytuff 25"Svart1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 F5 985 SEK
BB2200Vätsketätt / polytuff 25"Svart2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 F8 000 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flexibel vätsketät icke-metallisk ledning

StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
AG10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "1 138 SEK
AG10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "1 846 SEK
AG11008.5 "1"1.054 "1.303 "2 641 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flexibelt icke-metalliskt PolyTuff II-slang, 100 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II-serien, flexibla, icke-metalliska vätsketäta ledningar används i inomhusapplikationer för att skydda och leda de elektriska ledningarna in i väggarna i kommersiella och industriella arbetsområden. Dessa 100 fot slangar har styv PVC-konstruktion för att möjliggöra böjning, vridning och vridning utan att gå sönder. De tål temperaturer från 0 till 140 grader F. Välj bland ett stort urval av dessa svartfärgade slangar, tillgängliga i handelsstorlekar 3/8, 1/2 och 1 tum.
Vi erbjuder också flexibla icke -metalliska PolyTuff I -rör för användning i utomhusapplikationer.

StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
AB20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "2 573 SEK
AB20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "2 544 SEK
AB21003"1"1.054 "1.303 "5 762 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flexibla vätsketäta ledningssatser

Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok flexibla ledningssatser är designade för att hålla fukt borta från strömkablarna och ge extra skydd mot korrosion och vatteninfiltration. Dessa enheter är UL E92035 M / CSA LL68808 godkända och har smält PVC-konstruktion för att erbjuda en robust men ändå flexibel ledning utan metallkärna. De skär enkelt och rent, samtidigt som de motstår krossning och krympning.

StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
APS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "323 SEK
APS07GYKIT4"3 / 4 "0.83 "1.04 "511 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flexibel ledning Icke-metallisk

ModellArtikelPris (ex moms)
B2075AE8FYG3 384 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ledning Icke-metallisk

ModellArtikelPris (ex moms)
G1075AE8FYC1 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?