TEMPCO 12 AWG ledningstråd för hög temperatur


Filter
Jacka färg: Natural , Strandning: X 65 30 , Spänning: 600 , trådmätare: 12 AWG
StilModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris (ex moms)
A
LDWR-1023
100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan54 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 664 SEK
A
LDWR-1014
100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish56 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F4 449 SEK
A
LDWR-1049
250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd54 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F6 524 SEK
A
LDWR-1044
250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish56 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F11 802 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?