Lås tvättmaskiner

Filter

Låsbrickor används för att skapa täta sammansättningar med vanliga fästelement. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av låsbrickor från märken som Unistrut, ...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Låsbricka Extern tand 17Mm Id, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51456.160.0001AE8TFF59 SEK
APPROVED VENDOR -

Delad låsbricka 1-1/4", 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DLL125N0000P-PK10AA9MZD300 SEK
APPROVED VENDOR -

Split Lock Bricka Stål 1-1/2 tum, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U37171.150.0001AB7ENW1 092 SEK
APPROVED VENDOR -

Lock Washer External Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6DYU4AE8LYE62 SEK
GRAINGER -

Låsbricka, passar bultstorlekar M10, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M37060.100.0001CD2WRH89 SEK
GRAINGER -

Låsbricka, passar bultstorlekar M16, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M37060.160.0001CD2WRJ319 SEK
GRAINGER -

Låsbricka, passar bultstorlekar M6, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M37060.060.0001CD3RFK102 SEK
APPROVED VENDOR -

Delad låsbricka 1/4", 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DLL025N0000Z-PK100AA9MZJ131 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsbricka invändigt stål M12, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M37320.120.0001AB7EUK149 SEK
APPROVED VENDOR -

Delad låsbricka 1.024" ID, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DCL100N0000P-PK25AF2XXB287 SEK
APPROVED VENDOR -

Lock Washer 316 Stainless Steel 3/8", 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
LW6I038OP-PK25AA9NJU975 SEK
APPROVED VENDOR -

Delad låsbricka 0.766" ID, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
013026-PGAF2XXA257 SEK
APPROVED VENDOR -

Split Lock Bricka Stål #10, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DLL010N0000Z-PK100AA9MZH48 SEK
METRIC BLUE -

Lock Washer, 14.5Mm Size, Alloy Steel, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
UST187444AF8EYW356 SEK
DAYTON -

Delad låsbricka, 1 1/8 bultstorlek, stål, 1.129 invändig diameter, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DML113N0000P-PK25CH6THW390 SEK
WOODHEAD -

Låsbricka, storlek M6, zink

ModellArtikelPris (ex moms)
1301840028CH2WYJ-
RFQ
1...45

Lås tvättmaskiner

Låsbrickor används för att skapa täta sammansättningar med vanliga fästelement. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av låsbrickor från märken som Unistrut, Vulkan-hart, Midwest Acorn Nut, Fabory, Superstrut, Metrisk blå, Woodhead, Foreverbolt, Cooper B-Line, Skivlås och Armor Coat. Dessa låsbrickor tar tag i angränsande material för att förhindra att de lossnar på grund av vibrationer.

Vanliga frågor

Hur installerar man en låsbricka?

  • Placera låsbrickan mellan det gängade fästet (som en mutter) och skruv-/bulthuvudet.
  • Se till att låsbrickan trycker mot fästelementet och andra intilliggande ytor och bildar en tät anslutning. Tryck ned fästet för att låsa spåren på en tandlåsbricka med mutterns spår.
  • Använd en skiftnyckel eller spärr för att dra åt muttern eller det gängade fästet.
  • Se till att tänderna på tandlåsbrickan täcks helt av mutter-/fästhuvudet, eller att den delade låsbrickan är något ur linje för att indikera spänning på det gängade fästet. Användare kan lossa muttern / det gängade fästet för att justera brickan om den inte fungerar korrekt.

Hur tar man bort en låsbricka?

  • Efter att operationen är klar kan brickan tas bort genom att helt enkelt ta bort muttern / gängade fästen som håller brickan på plats med hjälp av ett skruvstäd eller en rörtång.
  • Använd en platt skruvmejsel för att bända loss låsbrickan. När du tar bort en delad bricka ska skruvmejselhuvudet placeras inuti splittringen eller under brickan och skjutas. När du tar bort en bricka med tänder ska skruvmejselhuvudet placeras under en tand och skjutas uppåt, upprepa proceduren med fler tänder om det behövs. För andra typer av låsbrickor kan skruvmejselhuvudet placeras under brickan och skjutas upp. Brickan kan gå sönder under borttagning, beroende på hur mycket tryck som appliceras.
  • Om låsbrickan inte viker sig, använd penetrerande olja och upprepa föregående steg.
  • Vissa låsbrickor kan lätt användas flera gånger. Andra brickor (delat lås) kan endast användas 1 eller 2 gånger. Användare bör inte återanvända en delad låsbricka eller andra skadade brickor. Använd inte gamla brickor i applikationer med hög belastning.

Vad är skillnaden mellan låsbrickor och plattbrickor?

Platta brickor är lämpliga för att öka ytan och fördela den applicerade kraften vid åtdragning av fästelementet. De kan användas på fästelementets bult- och muttersidor, eller användas som distanser där det kanske inte är lämpligt att använda en bult.
Låsbrickor skapar spänningar vid åtdragning för att förhindra att muttrarna lossnar. De används vanligtvis på fästelementets muttersida för applikationer som involverar vibrationer.

Vilken typ av låsbrickor har högst vibrationsmotstånd?

Split Lock, Tand Lock, Diamond-Coated Lock, Spring Lock och Wedge Lock typ låsbrickor har vibrationsmotstånd i stigande eller ökande ordning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?