Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DCL100N0000P-PK25 Split Lock Washer 1.024 Id, 25PK | AF2XXB 6YY82

APPROVED VENDOR DCL100N0000P-PK25 delad låsbricka 1.024" Id, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XXB Modell: DCL100N0000P-PK25Korsreferens: 6YY82

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit Lock Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1"
Inuti Dia.1.024 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.478 "
Rockwell HårdhetC46
Tjocklek0.25 "
TypHej krage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DCL100N0000P-PK25 delad låsbricka 1.024" Id, 25PK
284SEK /packa