KNIPEX Låstång

Vanadium- / stållåstång i krom utrustad med justerskruvar och utlösare för säkert grepp över ett stort antal objekt. Finns i olika käftstilar för att gripa runt, plana och stora föremål i olika VVS- och svetsapplikationer

Filter

KNIPEX -

Fastspänning av käftlås

StilModellKäftlängdKäftbreddPris (ex moms)
A42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "1 153 SEK
B42 34 2803 47 / 64 "2.625 "1 071 SEK
C42 24 2804 39 / 64 "5 33 / 64 "1 116 SEK
KNIPEX -

Dubbel prisma låsande tång

StilModellArtikelKäftkapacitetKäftlängdKäftbreddLängdPris (ex moms)
A41 04 250Låstång0 "till 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "613 SEK
B41 04 180Låstång0 "till 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "593 SEK
C41 04 300Låstång0 "till 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "1 058 SEK
D40 04 180Tång0 "till 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "752 SEK
E40 04 250Tång0 "till 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "748 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?