Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 40 04 180 Tång 7-1 / 4 tum Längd 1-31 / 64 tum käft | AH8JQZ 38UT52

KNIPEX 40 04 180 Tång 7-1/4 tum Längd 1-31/64 tums käke

Finns i lager
Artikel: AH8JQZ Modell: 40 04 180Korsreferens: 38UT52
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTång
FinishNickelpläterad
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet0 "till 1-5 / 8"
Käftlängd1 31 / 64 "
KäftstilDubbel prisma
Käftjocklek25 / 64 "
Käftbredd1 11 / 16 "
Längd7.25 "
MaterialKrom Vanadium elektrisk stål
Tether kapabelInte tether kapabel
AvbitartångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3098
Fartygets höjd (cm)1.75
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.21
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKäftkapacitetKäftlängdKäftbreddLängdPris
KNIPEX 40 04 250 Tång 10 tums längd 1-51 / 64 tums käft | AH8JRA 38UT53 40 04 250Tång0 "till 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "748SEK
KNIPEX 41 04 180 Låstänger 7-1 / 4 tum Längd 1-31 / 64 tum käft | AH8JRB 38UT54 41 04 180Låstång0 "till 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "593SEK
KNIPEX 41 04 250 Låstång 10 tum Längd 1-57 / 64 tum käft | AH8JRC 38UT55 41 04 250Låstång0 "till 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "613SEK
KNIPEX 41 04 300 Låstång 12 tum längd 2-23 / 64 tum käft | AH8JRD 38UT56 41 04 300Låstång0 "till 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "1 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 40 04 180 Tång 7-1/4 tum Längd 1-31/64 tums käke
752SEK /enhet