VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WCH Modell: MFM-12-RAL

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin Mover Hand Truck
Kapacitet12000 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialStål
Hjulbredd2.5 "
FärgRed
Djup18 "
Gaffellängd6"
Gaffeltjocklek1 1 / 8 "
Gaffelbredd4"
Gafflar justerbara9 1/4 "till 19 1/2"
Hand Truck SyfteSpecialtransport av föremål
Höjd45 1 / 2 "
Längd18 "
Lyfthöjd6"
MaterialStål
Mäta enheterPAR
Nosplattans djup6"
Näsplattans tjocklek1 1 / 8 "
Nosplattans bredd4"
Antal hjul4
Typ av hissHydraulisk
Hjul Dia.8"
HjulmaterialStål
hjul~~POS=TRUNC8 "x 2 1 / 2"
Hjulbredd2 1 / 2 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.5
Fartygets höjd (cm)115.57
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNäsplattans tjocklekKapacitetDjupHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddBreddGaffellängdPris
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 Ibs18 "8"Stål3"24 "6"70 598 kr
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapacitet | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 Ibs12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"40 474 kr
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapacitet | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 Ibs16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"53 676 kr
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 Ibs16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"57 754 kr
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapacitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 Ibs17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"62 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapacitet
86 279 kr /enhet