VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WCN

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WCN Modell: MFM-6-RAL

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin Mover Hand Truck
Kapacitet6000 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"
FärgRed
Djup16 3 / 4 "
Gaffellängd6"
Gaffeltjocklek1 1 / 8 "
Gaffelbredd3"
Gafflar justerbara6 "till 19 1/2"
Hand Truck SyfteSpecialtransport av föremål
Höjd42.5 "
Längd16.75 "
Lyfthöjd6"
MaterialStål
Mäta enheterPAR
Nosplattans djup6"
Näsplattans tjocklek1 1 / 8 "
Nosplattans bredd3"
Antal hjul4
Typ av hissHydraulisk
Hjul Dia.6"
HjulmaterialFenol
hjul~~POS=TRUNC6 "x 2"
Hjulbredd2"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 150.75
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNäsplattans tjocklekKapacitetDjupHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddBreddGaffellängdPris
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 Ibs18 "8"Stål3"24 "6"70 598 kr
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapacitet | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 Ibs18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"86 279 kr
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapacitet | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 Ibs12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"40 474 kr
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapacitet | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 Ibs16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"53 676 kr
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapacitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 Ibs17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"62 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapacitet
57 754 kr /enhet