WESCO Postvagnar

Har 18-gauge rörformad konstruktion för att hantera brev och juridiska filer, post, paket och små verktyg upp till 250 lb. Integrerad med övre och nedre avtagbara korgar för att underlätta lastning och lossning. Främre svängbara hjul och bakre styva hjul för smidig rörelse över ojämna ytor.

Filter

WESCO -

Trådkontorsvagnar

Wesco trådkontorsvagnar är utformade för att bära brev och juridiska filer, mejl, paket och små verktyg. Dessa vagnar har 18-gauge rörformad konstruktion för att hantera laster mellan 200 och 250 lb. De är integrerade med en övre och en nedre korg som kan avlägsnas för att underlätta lastning och lossning. Dessa vagnar har främre svänghjul och styva hjul bak för jämn rörelse över ojämna ytor och finns i längder från 25 till 36 tum på Raptor Supplies.

StilModellLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A272228-200 lb.37.5 "33 "20 "Hårt gummi3 924 SEK
B27223025 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatisk4 972 SEK
C27223136 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatisk6 404 SEK
WESCO -

Postvagn 33 tum Längd 20 tum Bredd 37-1 / 2 tum H

ModellArtikelPris (ex moms)
272228AG7GQC6 327 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?