BALDOR MOTOR Dränkbara motorer, enfas, TENV


Filter
Skyldighet: 15 MIN , Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Motortyp: CS , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
SUL50104SM
16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VStel180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.87 878 SEK
A
SUL50106SM
17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.92 368 SEK
A
SUL50204SM
28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.98 392 SEK
A
SUL50504
Den 30.0Ingen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V164 422 SEK
A
SUL50304
40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VIngen montering180TY43.000 hk28 "115 V 230 V.125 246 SEK
A
SUL50306SM
42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VIngen montering210TY63.000 hk32.41 "115 V 230 V.150 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?