YELLOW JACKET Grenrörsset

Mycket tillförlitliga uppsättningar av grenrörsmätare med lättlästa och färgkodade urtavlor som är idealiska för att testa vätsketryck och gaser i kyl-, värme-, ventilations- och kylsystem. Finns i aluminium, smidd aluminiumlegering och smidda mässingsmaterial och slanglängder upp till 72 tum  

Filter

Yellow Jacket grenrörsmätare är designade för att övervaka trycket på köldmedier i värme- och kylsystem. Dessa grenrörsmätare är idealiska för att ta bort förorenade köldmedier från HVAC-systemen och släppa ut slam och fukt från kyl-/värmesystemen.
YELLOW JACKET -

grenrör

StilModellAntal slangarPris (ex moms)
A9385302 847 SEK
B4204432 517 SEK
YELLOW JACKET -

Uppsättningar för mekaniska grenrörsmätare

StilModellMaterialAntal slangarPris (ex moms)
A49977aluminium~~POS=TRUNC45 245 SEK
B42006Smidd mässing32 443 SEK
YELLOW JACKET -

Fördelarmätare, 4 ventiler, CO2, 4 slangar, 1/4 tums vakuumportstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
45925CJ2UDT14 747 SEK
Se detaljer
YELLOW JACKET -

Mini-Split verktygssats

ModellArtikelPris (ex moms)
60991AB6GJN-
RFQ

Funktioner

  • Yellow Jacket grenrörsmätare är idealiska för att kontrollera trycket på vätskor och gaser i värme- eller kylsystem. Dessa VVS-mätare släpper ut fukt och slam och är lämpliga för att ta bort förorenade köldmedier från VVS-systemet.
  • Dessa grenrörsmätare används av tekniker för att kontrollera tryck och läckage i AC-ledningar och för att lägga till små mängder köldmedier till VVS-styrenheter på plats.
  • Dessa HVAC-mätare har Flutterless Technology och ett överspänningsskydd i mässing för att minimera nålpulseringen medan du kontrollerar HVAC-ledningar.
  • Yellow Jacket HVAC-mätare har färgkodade (röda och blå) rattar för att indikera tryck eller sammansättning separat. Dessa grenrörsmätare har en hel vy av polykarbonatkristall för att minimera risken för fel när du tar avläsningar från vågen.
  • De har ett Bourdon-rör av kopparlegering för att exakt visa avläsningarna mot det uppmätta trycket. Dessa grenrörsmätare används med Gula jackans måttlinjer för att överföra vätskor/gaser till grenrörsmätaren samtidigt som risken för läckage elimineras.
  • Dessa HVAC-mätslangar har utvidgningskopplingar för att säkerställa snabb och enkel installation på HVAC-media och grenrörsmätare. Gula jackans mätlinjer har en färgkodad design, vilket förhindrar korskontaminering under underhåll.

Arbetsmekanism

  • Yellow Jacket grenrörsmätare består av olika delar, inklusive grenrörsventiler, kulventilslangar, kraftiga evakueringsslangar, färgkodade slangar, grenrörsmätare och installationsverktyg. Funktionen för dessa mätaruppsättningar är att övervaka trycket med hjälp av dessa delar.
  • De gula slangarna på dessa mätarsatser är anslutna till externa källor som kylmedelsflaskor och vakuumpumpar.
  • Den röda linjen är ansluten till VVS-systemets högtrycksledning och den blå linjen är ansluten till VVS-systemets lågtryckssida. Detta arrangemang hjälper till att övervaka tryckvärdet i HVAC-systemet.

Standarder och godkännanden

  • UL listad.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en 3- och 4-ports grenrörssats?

Ett grenrör med tre portar är lämpligt för grundläggande industriella applikationer, medan ett grenrör med fyra portar är nödvändigt för stora HVAC-system och vakuumdragningsapplikationer.

Var tillverkas Yellow Jacket-verktyg, mätare och grenrör?

Yellow Jacket-grenrör och olika HVAC-produkter, såsom slangar, mätare, adaptrar, återvinningsutrustning, verktyg och kit, tillverkas i USA.

Hur använder man uppsättningar för mekaniska grenrörsmätare?

Användare bör först ansluta kylledningens högtryckssida till den röda porten på mätaren och lågtryckssidan ska anslutas till den blå porten på Yellow Jacket mätmätarsats. En ventil/avloppsslang ska fästas i mitten av grenrörsuppsättningen. Slutligen bör andra mätare eller mikrometer fästas till de extra portarna på grenrörssatsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?