RIDGID Manuella avloppsrengörare

Inkluderar garderobskruvar, kombinationsskruvar och handavloppsrengöringsmedel som används för att rensa envisa VVS-träskor. Kan rengöra avloppsledningar med en diameter upp till 1-1 / 2 tum

Filter

Ridgid manual drain cleaners are ideal for clearing stubborn plumbing clogs in toilets, washrooms, sinks and other water-related applications. These manual drain cleaners come in the form of closet...Läs mer
RIDGID -

Avloppsrengöringsmedel

StilModellPris (ex moms)
A57038880 SEK
B570431 142 SEK
RIDGID -

Toalettskruv med glödlampa, 3 ft. Kabellängd, 1/2 tum Kabel Dia.

ModellArtikelPris (ex moms)
59787AD7ACH802 SEK
RIDGID -

Kombinationsskruvurinaler / duschavlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
46683AG2PUU1 338 SEK
RIDGID -

Toalettskruv med glödlampa, 1/2 tums kabeldiameter, 6 fot. kabellängd

ModellArtikelPris (ex moms)
56658CD3UCW1 443 SEK
RIDGID -

Handavloppsrengörare 5/16 tum x 25 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
59812AD7ACK2 015 SEK
RIDGID -

Avloppsrengöringssats, Automatning, 230V

ModellArtikelPris (ex moms)
36043BL8ZXR13 596 SEK
Se detaljer

Funktioner

  • Ridgid Power Spin+ avloppsrengörare kan rensa tuffa träskor i badrum och badrum. Dess Autofeed-triggerteknik tillåter rengöring av avloppet utan att krångla med den kinkbeständiga Maxcore-kabeln när du trycker på avtryckaren.
  • Ridgid KWIK-SPIN+ avloppsrengörare används för rengöring av vardagliga träskor i kök och badrum. Den liknar Power Spin+-modellen, men med en handvev i stället för den motordrivna.
  • Ridgid K-26 avloppsrengörare kan täppa igen fällor och böjar i diskhoar, dricksfontäner, badkar, urinaler, toaletter eller ventilationsrör. Dess öppna trumdesign tillåter kabelåtkomst och applicering av Ridgid kabelrostskyddsmedel.
  • Ridgid K-6P toalettskruv kan rensa tilltäppningar i toaletter och urinaler med sin kraftiga Tri-Wrap-kabel. Dess snabblåsningsjustering gör att kabeln kan förlängas utanför toaletten. Denna enhet har zinkpläterade stålrör för att motstå korrosion.
  • Ridgid K-3 toalettskruv erbjuder snabb och säker rensning av toaletthinder i vattenbesparande toaletter med hjälp av dess kinkbeständiga, kompressionslindade innerkabel.
  • RIDGID K-1 kombinationsskruv kan ta bort stopp från dusch- och urinalavlopp. Dess dubbla kraftfunktion gör att du kan rensa även från tuffa hinder.

Arbetsmekanism

  • För in kabeln från enheten i avloppet efter att ha placerat enheten så nära avloppsöppningen som möjligt.
  • Börja vrida handveven för att föra fram / dra in kabeln.
  • Tryck på avtryckaren för att automatiskt mata kabeln.
  • För fram kabeln tills det känns igen. För fram och dra in kabeln flera gånger för att rensa tilltäppningen.
  • Kör vatten för att rensa det blockerade skräpet.
  • Dra tillbaka ledningarna medan du rengör kablarna efter att avloppet har rengjorts helt.

Vanliga frågor

Hur förvarar man dessa Ridgid manuella avloppsrengörare?

Ridgid manuella avloppsrengörare bör förvaras i torra förhållanden när de förvaras inomhus eller under vältäckta förhållanden om de förvaras utomhus.

Hur rengör man dessa Ridgid manuella avloppsrengörare?

Både interna och externa komponenter i Ridgid manuella avloppsrengörare som kabel, trumma och automatningsmekanism kan enkelt rengöras genom grundlig spolning med vatten efter varje operation för att förhindra effekterna av kemikalier, skräp, blockeringar och sediment. Utsidan av enheterna kan rengöras med varmt tvålvatten och/eller desinfektionsmedel. Tippa enhetens trumma framåt för att tömma vattnet efter varje operation.

Vilka är säkerhetsåtgärderna när du använder Ridgid manuella avloppsrengörare?

  • Operatörer bör använda skyddsglasögon och handskar när de använder avloppsrengörare.
  • Förvara inte lösa klädesplagg eller lös tråd/kabel nära operationen för att undvika skador.
  • Placera enheterna inom 4 tum (10 cm) från avloppsöppningen eller stöd kabeln när avståndet sträcker sig över 4 tum (10 cm) för att undvika skador på kabeln.
  • Utöva god hygien när du hanterar eller använder avloppsrengörare för att undvika sjukdomar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?