Speedaire snabbkopplade slangkopplingar är kopplingar som används för att ansluta och koppla bort slangar och kopplingar inom fordons-, jordbruks-, bygg-, VVS- och livsmedels- och dryckesindustrin. Dessa universella slangkopplingar är idealiska för att ansluta och koppla från slangar och kopplingar för ti...mig effektivitet och förbättrad produktivitet.Läs mer
Speedaire snabbkopplingar är kopplingar eller kopplingar utformade för att passa vätskeledningar med utrustning som behöver frekventa anslutningar och frånkopplingar. De är lämpliga för tung användning och är flexibla, ger bättre motståndskraft mot skador jämfört med mjukare metaller och ett brett arbetstemperaturområde. Dessa kopplingar är också kända som uttag och tar kopplingspluggar för att fästa verktyg på luft-, vatten- eller vätskeledningar. Välj från en rad av dessa kopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.
Funktioner
Speedaire snabbkopplade slangkopplingar har en nitriltätning för att förhindra läckage.
De har konstruktion i mässing/rostfritt stål för strukturell styvhet och förbättrad hållbarhet.
Dessa Speedaire-slangkopplingar har flödeshastigheter upp till 45 cfm.
De har ett arbetstrycksområde på 250 till 400 PSI.
Dessa Speedaire snabbkopplingar har en förzinkad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
Vanliga frågor
Vilket är driftstemperaturintervallet för Speedaire snabbkopplade slangkopplingar?
De kan användas vid temperaturer från -40 till 150 grader F.
Vilken typ av ventil används i dessa slangkopplingar?
Dessa Speedaire snabbkopplingar har ventiler av tallrikstyp för att underlätta snabb och bekväm anslutning och bortkoppling av slangkopplingar.
Vilken typ av kopplingar erbjuds i dessa Speedaire snabbkopplingar?
Speedaire snabbkopplingar för slangkopplingar erbjuder MNPT / FNPT eller slanghullingar för att kontrollera vätskeflödet.