LIQUATITE Flexibel rörledning av metall

UL-listade och CSA-certifierade ledningar med spiralform för att motstå hög slag- och krosskrafter. Används för att skydda kritiska kretsar från elektromagnetisk störning

Filter

LIQUATITE -

Minskad flexibel rörledning av metall

StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.ArtikelLängdMaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
ABR-10x252"3 / 8 "0.375 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål0.61 "590 SEK
ABR-10x5002"3 / 8 "0.375 "Flexibel stålrör500ft.Varmt galvaniserat stål0.61 "10 400 SEK
BABR10x252"3 / 8 "0.375 "Flexibel aluminiumledning25ft.Aluminium0.61 "522 SEK
BABR10x5002"3 / 8 "0.375 "Flexibel aluminiumledning500ft.Aluminium0.61 "9 915 SEK
BABR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Flexibel aluminiumledning500ft.Aluminium0.92 "11 729 SEK
ABR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Flexibel stålrör500ft.Varmt galvaniserat stål0.92 "13 438 SEK
ABR-11x253"1 / 2 "0.625 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål0.92 "741 SEK
BABR-11x253"1 / 2 "0.625 "Flexibel aluminiumledning25ft.Aluminium0.92 "737 SEK
ABR-12x254"3 / 4 "0.812 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål1.105 "945 SEK
BABR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Flexibel aluminiumledning500ft.Aluminium1.105 "16 706 SEK
BABR-12x254"3 / 4 "0.812 "Flexibel aluminiumledning25ft.Aluminium1.105 "832 SEK
ABR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Flexibel stålrör500ft.Varmt galvaniserat stål1.105 "18 262 SEK
ABR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Flexibel stålrör50ft.Varmt galvaniserat stål1.63 "4 355 SEK
BABR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Flexibel aluminiumledning50ft.Aluminium1.63 "4 363 SEK
ABR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål1.95 "3 480 SEK
BABR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Flexibel aluminiumledning25ft.Aluminium1.95 "3 124 SEK
BABR-16x2510 "2"2"Flexibel aluminiumledning25ft.Aluminium2.454 "3 986 SEK
LIQUATITE -

Extra flex flexibel metallrör

StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
AABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Aluminium0.61 "1 140 SEK
BBR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvaniserat stål0.61 "2 087 SEK
AABR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Aluminium0.61 "1 918 SEK
BBR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Galvaniserat stål0.61 "1 047 SEK
BBR-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ft.Galvaniserat stål0.92 "2 607 SEK
AABR-11x1003"1 / 2 "-100ft.Aluminium-2 176 SEK
BBR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Galvaniserat stål0.92 "1 298 SEK
AABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Aluminium0.92 "1 141 SEK
BBR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Galvaniserat stål1.105 "1 765 SEK
BBR-12x1004"3 / 4 "0.812 "100ft.Galvaniserat stål1.105 "3 437 SEK
AABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Aluminium1.105 "1 474 SEK
AABR-12x1004"3 / 4 "0.812 "100ft.Aluminium1.105 "2 959 SEK
AABR-13x505"1"1.000 "50ft.Aluminium1.38 "2 748 SEK
BBR-13x505"1"1.000 "50ft.Galvaniserat stål1.38 "3 303 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?