SQUARE D Motorstartkåpor

NEMA-klassificerade startkapslingar som används med värmebelastningar, transformatorer, kondensatorer, elmotorer och andra belastningar som kräver separat överbelastningsskydd. Valda modeller har en grå yta för ett glänsande utseende. Erbjuds i höjder från 5.51 till 31.5 tum

Filter

SQUARE D -

Motorstartkåpor

StilModellDjupKapslingstypHöjdStarttypBreddPris (ex moms)
A9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Definitivt syfte4.85 "1 618 SEK
BGV2MC033.83 "Typ 12, ytmonterad, IEC-klassad IP555.51 "IEC569010 "3 747 SEK
A9991DPG25.56 "NEMA 11"Definitivt syfte6"2 166 SEK
C9991SDA119.28 "NEMA 1216 "INTE MIN568794 "8 233 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?