GOULDS WATER TECHNOLOGY Flerstegsboosterpumpar och -system

Designad för att ge högtrycksprestanda vid lågt vätskeflöde vilket gör dem idealiska för användning med tryckförstärkande och omvänd osmossystem. Har ett gjutjärn / rostfritt stål / mässingshus och finns i flödeshastigheter upp till 70 gpm (vid 40 psi)

Filter

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Flerstegsboosterpump

StilModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppLängdMax. FalltryckPris (ex moms)
A45HB13012Mässing28/1444 @ 176 ft3Glasfylld termoplast2 "FNPT26.187 "485 PSI88 963 SEK
B70HB13012Mässing28/1470 @ 99 ft3Glasfylld termoplast2 "FNPT25 11 / 16 "385 PSI82 861 SEK
A5GBC05Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI21 356 SEK
A33GBC20Gjutjärn18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI40 829 SEK
A25GBC2012K0Gjutjärn18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI32 407 SEK
A5GBC07Gjutjärn12.8/6.46.5 @ 264 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT21.25 "375 PSI25 801 SEK
A25GBC30Gjutjärn13.5/12.926 @ 290 ft3Glasfylld polykarbonat1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI46 724 SEK
A10GBC10Gjutjärn16 / 8.4-8.013 @ 200 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI23 499 SEK
A10GBC1012K0Gjutjärn16 / 8.4-8.013 @ 200 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI28 743 SEK
A25GBC3012P0Gjutjärn13.5/12.926 @ 290 ft3Glasfylld polykarbonat1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI41 485 SEK
A25GBC20Gjutjärn18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI37 032 SEK
A5GBC03Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI21 153 SEK
A10GBC15Gjutjärn18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI27 899 SEK
A7GBC07Gjutjärn12.8/6.49 @ 280 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI23 202 SEK
A7GBC0712N0Gjutjärn12.8/6.49 @ 280 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT30.125 "300 PSI27 957 SEK
A5GBC0512J0Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI24 262 SEK
A33GBC201J0Gjutjärn18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI35 550 SEK
A33GBC30Gjutjärn13.5/12.935 @ 240 ft3Glasfylld polykarbonat1 "FNPT36.5 "375 PSI49 540 SEK
A33GBC3012N0Gjutjärn13.5/12.935 @ 240 ft3Glasfylld polykarbonat1 "FNPT36.5 "375 PSI41 211 SEK
A5GBC0712P0Gjutjärn12.8/6.46.5 @ 264 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI27 110 SEK
A10GBC1512Q0Gjutjärn18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI31 019 SEK
A18GBC2012N0Gjutjärn18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI32 407 SEK
A18GBC20Gjutjärn18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI37 032 SEK
A10GBC1514Q0Gjutjärn18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI35 722 SEK
A25GBS2012K4Rostfritt stål18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI39 602 SEK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

208 till 240 VAC öppen droppskyddad flerstegsboosterpump, 15 inloppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
10GBC1517Q0CD2HNK44 309 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?