GREENLEE Mutterdrivare

Lämplig för åtdragning av mekaniska fästelement som kräver mycket mindre vridmoment än en skiftnyckel eller spärr. Feature stål / 50 BV30 stålblad för utmärkt skruvpassning och integrerat med kuddgrepp / gjutna handtag för ökad komfort och slagtålighet. Erbjuds i längder på 7.25 & 10.25 tum

Filter

GREENLEE -

Drivrutiner för ihåliga axelmuttrar

Greenlee mutterdragare är lämpliga för att lossa och dra åt muttrar och bultar för fordons- och produktionslinjeapplikationer. De har ett robust ihåligt skaft som erbjuder maximalt bultavstånd och högkvalitativ förkromad finish för hög nötningsbeständighet och hållbarhet. De har ett mjukt kuddgrepp som förhindrar glidning och färgmärkt handtag för snabb identifiering av mutterdragarens storlek. Välj från ett brett utbud av dessa mutterdragare, tillgängliga i 11/32, 3/16 & 1/4 tum sexkantstorlekar.

StilModellFärg kodHexHexstorlekPris (ex moms)
A0253-11CSvart3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
B0253-14CGrön11 / 32 "11 / 32 "177 SEK
C0253-12CRed1 / 4 "1 / 4 "154 SEK
GREENLEE -

Isolerade mutterdragare

Greenlee -mutterdragare är konstruerade för att lossa / dra åt muttrar och bultar i fordons- och tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser. De har isolerade grepp upp till 1000 VAC för användarsäkerhet och komfort och kraftig legeringskonstruktion för hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa mutterdragare, tillgängliga i 5/16 - 1/2 tum hexstorlekar.

StilModellHexHexstorlekPris (ex moms)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "623 SEK
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "545 SEK
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "549 SEK
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "547 SEK
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "591 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?