MILWAUKEE Muttersättare och bithållare

Har en stark magnetisk spets för ett säkert grepp och oavbrutet bitingrepp. Utrustad med en C-ring för att hålla kvar en skärbit och färgkodade ringar för snabb och enkel identifiering på arbetsplatsen. Erbjud värmebehandlad, egenutvecklad stålkonstruktion för starkt motstånd mot vridning eller vridning.

Filter

MILWAUKEE -

Bittillägg

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A48-28-10003"174 SEK
B48-28-400812 "261 SEK
MILWAUKEE -

Slagbithållare

StilModellAntal bitarTotal längdPris (ex moms)förp. Antal.
A48-32-451116"171 SEK 1
B48-32-4305103"1 006 SEK 10
B48-32-42032503"21 577 SEK 250
MILWAUKEE -

Magnetiska mutterdragare

StilModellSAE eller metriskDrivstorlekHexSkaftstorlekHexstorlekLängdMaterialTotal längdPris (ex moms)förp. Antal.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Härdat stål-129 SEK 1
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-262 SEK 3
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-226 SEK 3
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-58 SEK 1
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-81 SEK 1
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-65 SEK 1
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-74 SEK 1
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-76 SEK 1
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-235 SEK 3
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-74 SEK 1
K48-22-2535metrisk-8 mm-8.0mm--7"287 SEK 1
L48-22-2536metrisk-10 mm-10.0mm--7"316 SEK 1
M48-22-2532metrisk-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"240 SEK 1
N48-22-2534metrisk-7 mm-7.0mm--7"265 SEK 1
O48-22-2537metrisk-13 mm-13.0mm--7.5 "338 SEK 1
P48-22-2531metrisk-5 mm-5.0mm--7"241 SEK 1
Q48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"248 SEK 1
R48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"254 SEK 1
S48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"248 SEK 1
T48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"264 SEK 1
U48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "343 SEK 1
V48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"293 SEK 1
W48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"321 SEK 1
X48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "329 SEK 1
MILWAUKEE -

Magnetisk mutterdrivare

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A49-66-45613196 SEK
B49-66-45624292 SEK
MILWAUKEE -

Magnetmutterdrivare, 7/16 Drive

StilModellLängdPris (ex moms)förp. Antal.
A49-66-45261.875 "664 SEK 3
B49-66-45061.875 "114 SEK 1
C49-66-45362 9 / 16 "120 SEK 1
MILWAUKEE -

Magnetisk hållare med bitspets

StilModellLängdPris (ex moms)
A48-32-45022.375 "107 SEK
B48-32-45033"122 SEK
MILWAUKEE -

Guide för magnetisk körning

ModellArtikelPris (ex moms)
48-32-4508AA2RXB138 SEK
MILWAUKEE -

Magnetisk bithållare 12 tum 1 st. Magnetisk

ModellArtikelPris (ex moms)
48-32-4512AA8RWC217 SEK
MILWAUKEE -

Sockeladapter 3/8 tums enhet 1/4 Hex In

ModellArtikelPris (ex moms)
48-32-5031AE3MQP77 SEK
MILWAUKEE -

Pivot Adapter Set 11 delar 3.5 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
48-32-2301AA2RXW591 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?