MILWAUKEE Magnetiska mutterdragare


Filter
Färg kod: Ja , Funktion: Fastsättning , Handtag: Gummi , Handtagsfärg: Röd med svart grepp , Handtagsdesign: Kuddgrepp , Gnistfritt: Nej , Skaft: Ihålig , Shank: Hex , Skaftlängd: 3" , Skaftmaterial: Stål , Skafttyp: Hollow Hex , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellSAE eller metriskDrivstorlekHexSkaftstorlekHexstorlekLängdMaterialTotal längdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
49-66-4537
-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Härdat stål-1129 SEK
B
49-66-4525
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3262 SEK
C
49-66-4522
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3226 SEK
D
49-66-4502
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-158 SEK
E
49-66-4535
-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-181 SEK
F
49-66-4503
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-165 SEK
G
49-66-4532
-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-174 SEK
H
49-66-4533
-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-176 SEK
I
49-66-4523
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3235 SEK
J
49-66-4505
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-174 SEK
K
48-22-2535
metrisk-8 mm-8.0mm--7"1287 SEK
L
48-22-2536
metrisk-10 mm-10.0mm--7"1316 SEK
M
48-22-2532
metrisk-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"1240 SEK
N
48-22-2534
metrisk-7 mm-7.0mm--7"1265 SEK
O
48-22-2537
metrisk-13 mm-13.0mm--7.5 "1338 SEK
P
48-22-2531
metrisk-5 mm-5.0mm--7"1241 SEK
Q
48-22-2520
SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"1248 SEK
R
48-22-2522
SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"1254 SEK
S
48-22-2521
SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"1248 SEK
T
48-22-2523
SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"1264 SEK
U
48-22-2527
SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "1343 SEK
V
48-22-2524
SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"1293 SEK
W
48-22-2525
SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"1321 SEK
X
48-22-2526
SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "1329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?