Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk mutterdrivare 1/2 In | AA2RWE 10Z764

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk mutterdrivare 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2RWE Modell: 49-66-4537Korsreferens: 10Z764

Få det Maj 15, Onsdag
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetmutterdrivare
Drivstorlek1 / 2 "
Funktion Fastsättning
Längd2 9 / 16 "
MaterialHärdat stål
Hållartyp1/4 "Hex Shank
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskDrivstorlekHexSkaftstorlekHexstorlekLängdMaterialTotal längdförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 49-66-4502 Magnetisk mutterdragare 1/4 tum Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-158SEK
MILWAUKEE 49-66-4503 Magnetisk mutterdragare 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-165SEK
MILWAUKEE 49-66-4505 Magnetmutterdrivare 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-174SEK
MILWAUKEE 49-66-4522 Mag Mutter Driver 1/4 Inch Dr 1 7/8 L - Paket med 3 | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3226SEK
MILWAUKEE 49-66-4523 Mag Nut Driver 5/16 Dr 1 7/8 L - förpackning med 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3235SEK
MILWAUKEE 49-66-4525 Magmutterdrivare 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L-Förpackning med 3 | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3262SEK
MILWAUKEE 49-66-4532 Mag Nut Driver 1/4 Dr 1/4 Hex 2 9/16 L | AE3MRB 5ECD0 49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Impact redo-174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk mutterdrivare 1/2 In
129SEK /enhet