Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-2523 Magnetisk mutterdragare 11/32 tum Röd/svart Hex | AG3BPN 32TR94

MILWAUKEE 48-22-2523 magnetisk mutterdragare 11/32 tum röd/svart sexkant

Finns i lager
Artikel: AG3BPN Modell: 48-22-2523Korsreferens: 32TR94
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetmutterdrivare
Färg kodJa
HandleGummi
Hantera färgRöd med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex11 / 32 "
Hexstorlek11 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd7"
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig
ShankHex
Skaftlängd3"
SkaftmaterialStål
SkafttypHollow Hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskDrivstorlekHexSkaftstorlekHexstorlekLängdMaterialTotal längdförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk mutterdrivare 1/2 In | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Härdat stål-1129SEK
MILWAUKEE 49-66-4502 Magnetisk mutterdragare 1/4 tum Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-158SEK
MILWAUKEE 49-66-4503 Magnetisk mutterdragare 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-165SEK
MILWAUKEE 49-66-4505 Magnetmutterdrivare 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-174SEK
MILWAUKEE 49-66-4522 Mag Mutter Driver 1/4 Inch Dr 1 7/8 L - Paket med 3 | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3226SEK
MILWAUKEE 49-66-4523 Mag Nut Driver 5/16 Dr 1 7/8 L - förpackning med 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3235SEK
MILWAUKEE 49-66-4525 Magmutterdrivare 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L-Förpackning med 3 | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Impact redo-3262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2523 magnetisk mutterdragare 11/32 tum röd/svart sexkant
264SEK /enhet