ARO Oljeborttagningsfilter

Oljeborttagningsfilter är designade för att ta bort oljepartiklar och ångor som finns i tryckluft för att tillhandahålla ren luft. Dessa ARO-pumpfilter har 0.3 mikron för effektiv absorption och en genomskinlig skål av metall/polykarbonat för att hålla koll på filtrets prestanda.

Filter

StilModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35231-310Metall107 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 178 SEK
AF35221-310Metall73 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT2 016 SEK
AF35221-300polykarbonat73 cfm150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 897 SEK
AF35231-300polykarbonat125 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 990 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
AF35452-310288 cfm3 / 4 "NPT4 952 SEK
AF35462-310353 cfm1 "NPT5 212 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35332-310Metall2.4 oz.156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 525 SEK
AF35342-310Metall2.4 oz.197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT2 529 SEK
AF35352-310Metall2.4 oz.216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT3 881 SEK
AF35342-300polykarbonat1.9 oz.197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT2 923 SEK
AF35352-300polykarbonat1.9 oz.216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT3 659 SEK
ARO -

Koalescerande filter 1/4 tum Npt 49 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
F35121-320AD9CRV1 216 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?