Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35452-310 koalescerande filter 3/4 tum Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 koalescerande filter 3/4 tum Npt 288 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9CNY Modell: F35452-310Korsreferens: 4PJG3
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
4 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialMetall
Skålstorlek4.7 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.3 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde288 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden10.59 "
Total bredd3.86 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)26.9
Fartygets längd (cm)8.99
Fartygets bredd (cm)9.8
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
ARO F35462-310 koalescerande filter 1 tum Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310353 cfm1 "NPT5 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35452-310 koalescerande filter 3/4 tum Npt 288 Cfm
4 952 kr /enhet