Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35221-300 koalescerande filter 1/4 tum Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2

ARO F35221-300 koalescerande filter 1/4 tum Npt 73 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9CNN Modell: F35221-300Korsreferens: 4PJF2
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
2 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1.2 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.3 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde73 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden6.16 "
Total bredd2.24 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)15.65
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.69
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
ARO F35231-300 Koalesceringsfilter 3/8 tum Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300polykarbonat125 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT2 117 kr
ARO F35221-310 Koalesceringsfilter 1/4 tum Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Metall73 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT2 019 kr
ARO F35231-310 koalescerande filter 3/8 tum Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310Metall107 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35221-300 koalescerande filter 1/4 tum Npt 73 Cfm
2 017 kr /enhet