Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35342-300 Koalesceringsfilter 1/2 tum Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5

ARO F35342-300 koalescerande filter 1/2 tum Npt 197 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9CNQ Modell: F35342-300Korsreferens: 4PJF5
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
3 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1.9 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.3 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde197 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden7.72 "
Total bredd2.87 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)19.61
Fartygets längd (cm)7.01
Fartygets bredd (cm)7.29
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
ARO F35352-300 koalescerande filter 3/4 tum Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300polykarbonat1.9 oz.216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT3 778 kr
ARO F35332-310 Koalesceringsfilter 3/8 tum Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Metall2.4 oz.156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 685 kr
ARO F35342-310 koalescerande filter 1/2 tum Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1 F35342-310Metall2.4 oz.197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT2 690 kr
ARO F35352-310 Koalesceringsfilter 3/4 tum Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Metall2.4 oz.216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT4 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35342-300 koalescerande filter 1/2 tum Npt 197 Cfm
3 098 kr /enhet