AUTONICS Panelmonterade varvräknare

Lämplig för mätning av frekvens, varv, absolut förhållande eller hastighet. Har en 5-siffrig 7-segments LED för att visa avläsningar i olika enheter (inklusive varv / min, varvtal, Hz, kHz, sek och min) och erbjuds i olika ingångsspänning

Filter

AUTONICS -

Tach / Speed ​​Pulsmätare

StilModellPassarProduktionPris (ex moms)
AMP5W-441/8 DIN(5) NPN Open Collector och (1) 4 till 20mA DC4 529 SEK
AMP5W-411/8 DINTrippelrelä3 824 SEK
AMP5W-4N1/8 DINEndast indikator2 536 SEK
BMP5Y-4472 x 36 mm4 till 20 mA4 463 SEK
BMP5Y-4N72 x 36 mmEndast indikator2 973 SEK
AUTONICS -

Tach / pusle Indicator 1/32 Din

ModellArtikelPris (ex moms)
LR5N-BAA4DZU1 168 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?