Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS MP5Y-44 Tak- / hastighets- / pulsmätare 36 x 72mm | AA4DZY 12G531

AUTONICS MP5Y-44 Tak-/hastighets-/pulsmätare 36 x 72 mm

Finns i lager
Artikel: AA4DZY Modell: MP5Y-44Korsreferens: 12G531

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterade varvräknare
Noggrannhet0.05%
Visa5-siffrig LCD
Passar72 x 36 mm
Ingång4.5 till 24VDC
Produktion4 till 20 mA
Strömförsörjning100 till 240 VAC 50/60hz
Upplösning0.05
RPM-19999 till 99999

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellPassarProduktionPris
AUTONICS MP5W-44 Tak- / hastighets- / pulsmätare 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441/8 DIN(5) NPN Open Collector och (1) 4 till 20mA DC4 529 kr
AUTONICS MP5Y-4N Tak- / hastighets- / pulsmätare 36 x 72mm | AA4DZV 12G528 MP5Y-4N72 x 36 mmEndast indikator3 039 kr
AUTONICS MP5W-4N Tak- / hastighets- / pulsmätare 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1/8 DINEndast indikator2 593 kr
AUTONICS MP5W-41 Tak- / hastighets- / pulsmätare 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411/8 DINTrippelrelä3 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MP5Y-44 Tak-/hastighets-/pulsmätare 36 x 72 mm
4 463 kr /enhet