Panellastbilar

Filter

GRAINGER -

A-Frame Hyllställ 2400 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
ABS-3640-6PHAJ2GVQ13 750 SEK
LITTLE GIANT -

Panellastbil för allmänt ändamål 1000 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
PT-2436-5PYAA8LHZ5 338 SEK
LITTLE GIANT -

A-ramark Truck 24 x 60

ModellArtikelPris (ex moms)
AF2460AC8ACP11 983 SEK
RUBBERMAID -

Sidopanelbil 48 tum längd 24 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
FG448600BLAAD6RZL19 482 SEK
GRAINGER -

Gipsbil, 3000 kg. Lastkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
DT-2448-8MR-95CD2WVP9 110 SEK
SAW TRAX -

Bärbar multifunktionell vagn, 700 kg. Kapacitet, 30 x 25 x 13 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DMCD7ACW11 432 SEK
JAMCO -

Gipsväxellast 2000 Lb. 48 tum längd 24 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
TM248-P6AA7LMR7 204 SEK
RUBBERMAID -

Ark och panellastbil 48 tum längd 24 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
FG446800BLAAD6RZG15 346 SEK
WESCO -

Stålpanelvagn, gummihjul, 1750 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273298AG7KAC6 342 SEK
VESTIL -

Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HT-PANELAG7UKY5 409 SEK
VESTIL -

Nestbar panelvagn, 2000 lb. Kapacitet, 72-1/2 x 32-1/2 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
PRCT-NAG7XNC9 157 SEK
RFQ

Panellastbilar

Panellastbilar är konstruerade för att underlätta transport av plywood, plåt, glas, solpaneler, gips och andra stora platta material. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa skåpbilar från märken som Dayton, Durham Manufacturing, Fairbanks, Grainger, Jamco, Little Giant, Raymond Products och Rubbermaid. Även kända som gipsvagnar har dessa lastbilar en vertikal eller lutande ram som stöder dessa föremål under transport. För lagring och transport av rör, ledningar och stångmaterial, Vestil panelbilar är bäst lämpade på grund av sina förvaringsarmar som kan sträcka sig upp till 12 tum bortom ramen med ett spelrum på 7-1 / 4 tum. Dessa justerbara lastbilar är utrustade med två styva och två svängbara 5-tums hjul i poly-på-stål som inkluderar bromsar. Little Giant panelbilar har dubbelsidig A-ramkonfiguration som fungerar som en mångsidig arbetshäst för olika lastkrav. Dessa panelbilar har helsvetsad konstruktion med 6-tums fenolhjul för enkel manövrerbarhet och 2 par (4 totalt) 1-1/4 tum (OD) rörkrokar som underlättar steg på 3-1/2 tum. Välj bland ett brett utbud av dessa lastbilar med lastkapacitet på 1000, 1100, 1200, 1500 och 1540 lb, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?