Knappar

Filter

VALCO VALLEY TOOL AND DIE -

Knappar

StilModellMätareHuvud Dia.HuvudhöjdMaterialStilTypBreddPris (ex moms)
AE130. 0180.240 "och 0.240"0.280 "och 0.280"C-1050 stålEDubbel0.35 "107 SEK
BA134. 0180.250 "0.39 "C-1050 stålAEnda änden0.35 "99 SEK
CD3100. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålDDubbel slut0.365 "58 SEK
BA130. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålAEnda änden0.365 "84 SEK
DB130. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålBEnda änden0.365 "87 SEK
DB150. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålBEnda änden0.44 "96 SEK
BA150. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålAEnda änden0.44 "101 SEK
CD3100. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålDDubbel slut0.44 "61 SEK
AE140. 0200.302 "och 0.302"0.370 "och 0.290"C-1050 stålEDubbel0.44 "114 SEK
DB134. 0200.250 "0.39 "C-1050 stålBEnda änden0.35 "100 SEK
EII130. 0220.250 "0.28 "Rostfritt stålIIEnda änden0.25 "195 SEK
EII132. 0250.250 "0.37 "Rostfritt stålIIEnda änden0.312 "200 SEK
EII150. 0250.312 "0.37 "Rostfritt stålIIEnda änden0.312 "222 SEK
BA180. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålAEnda änden0.51 "117 SEK
DB180. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålBEnda änden0.51 "128 SEK
BA170. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnda änden0.53 "120 SEK
BA161. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnda änden0.51 "115 SEK
CD3100. 0250.375 "0.44 "C-1050 stålDDubbel slut0.53 "82 SEK
CD3100. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålDDubbel slut0.53 "78 SEK
EII180. 0300.375 "0.37 "Rostfritt stålIIEnda änden0.375 "225 SEK

Knappar

Dessa tryckknappar används ofta i rullstolar, bärbara toaletter, kryckor, elektriska transformatorer, teleskopstavar, banderollställ, kiosker, fiskeutrustning, fotbolls- och hockeymål och popup-tält. De används också för att fästa tyg på fasta ytor som plast, kartong eller trä.

Vanliga frågor

Vad är en tryckknappshylsa?

Det är den skaftliknande delen av tryckknappen som nitas in i den passande komponenten. Den skjuter ut från baksidan av knappöverdelen.

Vad gör att snaps slutar hålla?

En snaps dubb (botten) fästs ofta på en fast yta, såsom sidan av en båt. Den stöder uttaget (topp), som är nitat på knappkåpans undersida. En spänd trådfjäder som omger dubben när den sätts på och lyfts av, finns inuti uttaget. Med tiden tappar fjädern styrka, vilket leder till att fästelementet misslyckas.

Hur stabiliserar du snaps?

För stabilisering kan ett insytt material som ett icke smältbart eller vävt gränssnitt, bomullstyg med liknande vikt eller kypertejp användas.

Kan du återanvända tryckknappar?

Återanvänd inte snäppdelar eftersom de skadas. Kasta dem och börja med nya delar.

Hur byter man ut slitna tryckknappar?

  • Bestäm typen och storleken på befintliga snaps.
  • Ta bort den gamla hylsan genom att borra bort niten med en borr från nitens rullade sida.
  • Installera den nya sockeln med ett snäpplåsinstallationsverktyg.

Vad är betydelsen av en tryckknappsstängning?

En snäppstängning använder snäppfästen, som i huvudsak är två skivor som passar ihop som täta sticksågsbitar. En skiva har en utskjutande ände och den andra är konkav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?