A B Aluminium vägglucka nr: 4C559 , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , Glasfiber vägglucka nr.: 5C214 , Flänsbredd: 1" , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C745 , Höjd: 24 " , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Djup: 19-1 / 2 " , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Stål , Axel Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20-1 / 2 " , väderleksnummer: 3FKF2 , Bredd: 24 "
Bältenhet avgasfläktar utan drivpaket, 20 tums blad
Daytons avgasfläktar monteras horisontellt eller vertikalt för att dra ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i kommersiella och industriella applikationer. De har galvaniserad stålkonstruktion med tätade kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln, korrosionsbeständighet, hållbarhet. De klarar av en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdriftpaket som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa avgasfläktar med 5 eller 6 bladiga propellrar.