OAKTON PH-mätare

Filter

OAKTON -

Jon 700 meter

StilModellArtikelPris (ex moms)
AWD-35419-20Ion 700 bänkmätare med påfyllningsbar pH-elektrod med dubbel förbindning, ATC-sond och sondstativ16 081 SEK
AWD-35419-22Ion 700 bänkmätare med sondstativ17 632 SEK
AWD-35419-23Jon 700 bänkmätare med "allt-i-ett" pH-elektrod och sondstativ med en koppling15 838 SEK
OAKTON -

PH-mätare

Oakton pH-mätare är idealiska för att mäta vätska i alkalinitet och surhet i laboratorier och medicinska anläggningar. Dessa digitala mätare har en maximal upplösning på 0.001 pH. De har en kapslingsklass IP67 för fullständigt skydd mot fukt och dammiga miljöer. Valda modeller (pH 5+ meter) kan mäta både vätsketemperaturen och pH-värdena samtidigt.

StilModellElektrisk ledningsförmågaArtikelpH-intervallTemp. NoggrannhetPris (ex moms)
A3561328-PH-mätare--5 548 SEK
B3566034-Meter--6 426 SEK
C3561325-PH-mätare--6 551 SEK
D3561365-PH-mätare--8 162 SEK
E3561368-PH-mätare--8 884 SEK
F3561327-PH-mätare--7 569 SEK
G3563412+/- 1999mVPH-mätare-+/-0.9 Deg F/0.5 Deg C1 257 SEK
H3563452+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.02+/-0.9 grader F4 386 SEK
I3563416+/- 1999mVPH-mätare2 till 16+/-0.9 grader F2 239 SEK
J3563446+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.01+/-0.9 grader F2 380 SEK
K3563454+/- 1999mVPH-mätare-+/-0.9 grader F1 807 SEK
L3563405+/- 1999mVPH-mätare0 till 14+/-0.9 grader F1 483 SEK
M35634060 till 20 mS / cmPH-mätare-+/-0.9 grader F1 451 SEK
OAKTON -

PH700 bänkmätare

StilModellArtikelPris (ex moms)
AWD-35419-00pH 700 bänkmätare11 797 SEK
BWD-35419-12pH 700 bänkmätare och sondstativ13 752 SEK
OAKTON -

Vattentäta pH-handhållna mätare

StilModellPris (ex moms)
A35660367 641 SEK
B35660-108 848 SEK
OAKTON -

Ph 700 All-in-1meter med Ph-elektrod

ModellArtikelPris (ex moms)
WD-35419-03AE7ZXZ13 490 SEK
OAKTON -

Ph 700 meter med Ph-elektrod / atc-sond / stativ

ModellArtikelPris (ex moms)
WD-35419-10AE7ZYA18 296 SEK
OAKTON -

Ph Tester H2o Proof Bnc Ph Tester

ModellArtikelPris (ex moms)
WD-35634-14AF4NGU2 956 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?