Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OAKTON 3563412 Vattentät fickmätare, Dual Line LCD, 0 till 10 ppt salthaltsområde | CE9BUM 55EP45

OAKTON 3563412 Vattentät fickmätare, Dual Line LCD, 0 till 10 ppt salthaltsområde

Finns i lager
Artikel: CE9BUM Modell: 3563412Korsreferens: 55EP45
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
1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPH-mätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1 Point
VisaDual Line LCD
Elektrisk ledningsförmåga+/- 1999mV
ORP Range1000 till 1000 mV
Salthetsnoggrannhet+/- 1% fullskala
Salthalt0 till 10 ppt
Temp. Noggrannhet+/-0.9 Deg F/0.5 Deg C
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk ledningsförmågaArtikelpH-intervallTemp. NoggrannhetPris
OAKTON 3563452 PH Vattentät Spear-Tip Pocket Meter | CE9TTE 55EP34 3563452+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.02+/-0.9 grader F4 700 kr
OAKTON 3563416 PH Vattentät Pocket Meter | CE9TTF 55EP30 3563416+/- 1999mVPH-mätare2 till 16+/-0.9 grader F2 483 kr
OAKTON 3563446 PH Vattentät Fickmätare med platt spets | CE9TTG 55EP32 3563446+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.01+/-0.9 grader F2 640 kr
OAKTON 3563454 ORP Vattentät Pocket Meter | CE9UMM 55EP36 3563454+/- 1999mVPH-mätare-+/-0.9 grader F1 807 kr
OAKTON 3563405 Ekonomisk pH-vattentät fickmätare | CF2JHB 55EP42 3563405+/- 1999mVPH-mätare0 till 14+/-0.9 grader F1 632 kr
OAKTON 3563406 Konduktivitet Vattentät fickmätare, 0 till 20 mS/cm Elektrisk konduktivitetsområde | CF2LVA 55EP43 35634060 till 20 mS / cmPH-mätare-+/-0.9 grader F1 578 kr
OAKTON 3566034 pH- och ORP-handhållen mätare, -2 till 16, -2000 till 2000 mV, automatisk temperaturkompensation, bakgrundsbelyst LCD | CT4HHF 61HY60 3566034-Meter--7 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OAKTON 3563412 Vattentät fickmätare, Dual Line LCD, 0 till 10 ppt salthaltsområde
1 257 kr /enhet