LOVEJOY ES-serien, enkelbalksuppsättning Metriska hål för skruvtypkoppling


Filter
Axial snedställning: ± 0.010 " , Borrtyp: Uttråkad , Kopplingstyp: Enkelstrålekoppling , Avsluta: eloxerad , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Driftstemperatur: 200 Deg. F , Max. Fart: 10000 rpm , Parallell feljustering: 0.005 " , Serier: ES-serien , Stil: Ställ in skruven , Mätsystem: metrisk
StilModellUtanför Dia.BorrstorlekKopplingsstorlekTotal längdStäll in skruvstorlekVridstyvhetVolymLängd genom borrningPris (ex moms)
A
68514456682
-6mmES100-----1 194 SEK
RFQ
B
68514456666
13mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. i.3mm-
RFQ
B
68514456670
19mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456672
19mm5mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456674
19mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456684
25mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456686
25mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456694
28mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456696
28mm12mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?