SUPER-STRUT Rör- och rörklämmor

Filter

StilModellStorlek
AET720-11"
RFQ
AET720-22"
RFQ
SUPER-STRUT -

701 -serien rörklämma

SUPER-STRUT -

C726 -serien rörklämma

StilModellFinish
AC726-6EGElektrogalvaniserad
RFQ
AC726-8EGElektrogalvaniserad
RFQ
BC-726-6-HDGVarmförzinkad
RFQ
SUPER-STRUT -

C720 Series Riser Clamp

StilModellFärgFinishMaterialStorlekBredd
AC720-1-1/2HDG-VarmförzinkadStål--
RFQ
AC720-1-1/2SS--Rostfritt stål1 1/2 lbs.10 "
RFQ
AC720P-1/2-PVC-belagdStål1 / 2 "-
RFQ
AC720P-3/4-PVC-belagdStål3 / 4 "-
RFQ
AC720-3HDG-VarmförzinkadStål--
RFQ
AC720-2HDG-VarmförzinkadStål2"10-1 / 2 "
RFQ
AC720-4HDG-VarmförzinkadStål--
RFQ
AC720-6SS--Rostfritt stål615-3 / 16 "
RFQ
AC720-1SS--Rostfritt stål1"9-5 / 8 "
RFQ
AC720-1HDG-VarmförzinkadStål1"9-5 / 8 "
RFQ
AC720-3/4HDG-VarmförzinkadStål3 / 4 "9-1 / 4 "
RFQ
AC720-1-1/2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-2-1/2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-3 / 4BSvart-Stål--
RFQ
AC720-IBSvart-Stål--
RFQ
AC720-IBSvart-Stål--
RFQ
BC720-3-1/2BSvart-Stål3 1/2 lbs.13 "
RFQ
AC720-1-1/4BSvart-Stål--
RFQ
AC720-IBSvart-Stål--
RFQ
AC720-12INCHBSvart-Stål12 "22-3 / 4 "
RFQ
AC720-IBSvart-Stål18 "28 "
RFQ
AC720-IBSvart-Stål--
RFQ
AC720-1 / 2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-1-1/2GoldGuldförzinkatStål-10 "
RFQ
AC720-5GoldGuldförzinkatStål--
RFQ
StilModellMätareStorlek
ACT701-4-1/811 Gauge4-1 / 8 "
RFQ
ACT701-2-5/812 Gauge2 5 / 8 "
RFQ
ACT701-2-1/812 Gauge2 1 / 8 "
RFQ
ACT701-3-5/812 Gauge3-5 / 8 "
RFQ
ACT701-3-1/812 Gauge3-1 / 8 "
RFQ
ACT701-7/814 Gauge7 / 8 "
RFQ
ACT701-1/214 Gauge1 / 2 "
RFQ
ACT701-1-3/814 Gauge1 3 / 8 "
RFQ
ACT701-1-1/814 Gauge1 1 / 8 "
RFQ
ACT701-3/414 Gauge3 / 4 "
RFQ
ACT701-1-5/814 Gauge1 5 / 8 "
RFQ
ACT701-3/814 Gauge3 / 8 "
RFQ
ACT701-5/814 Gauge5 / 8 "
RFQ
SUPER-STRUT -

C725 -serien rörklämma

StilModellFärgFinishMaterialStorlek
AC725-4SS316--Rostfritt stål4mm
RFQ
AC725-6SS--Rostfritt stål-
RFQ
BC725-2-1/2BSvart-Stål-
RFQ
BC725-IBSvart-Stål4mm
RFQ
AC725-IBSvart-Stål1"
RFQ
BC725-IBSvart-Stål8
RFQ
AC725-IBSvart-Stål-
RFQ
BC725-1-1/4BSvart-Stål1 1/4 lbs.
RFQ
BC725-1-1/2BSvart-Stål1 1/2 lbs.
RFQ
AC725-IBSvart-Stål-
RFQ
AC725-6GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
AC725-4GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
CC725-8GoldGuldförzinkatStål8
RFQ
AC725-5GoldGuldförzinkatStål5"
RFQ
CC725-10GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
AC725-1 / 2GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
AC725-3GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
CC725-3-1/2GoldGuldförzinkatStål3 1/2 lbs.
RFQ
AC725-2GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
AC725-3 / 4GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
AC725-2-1/2GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
CC725-1GoldGuldförzinkatStål1"
RFQ
AC725-1-1/2GoldGuldförzinkatStål-
RFQ
CC725-1-1/4GoldGuldförzinkatStål1 1/4 lbs.
RFQ
AC725-2EGSilverElektrogalvaniseradStål-
RFQ
SUPER-STRUT -

C720 -serien rörklämma

StilModellMaterialStorlek
AC720L-8SSRostfritt stål8
RFQ
BC720L-4Stål4mm
RFQ
AC720L-6Stål6
RFQ
AC720L-1-1/2Stål1 1/2 lbs.
RFQ
BC720L-2Stål-
RFQ
AC720L-3/4Stål3 / 4 "
RFQ
AC720L-1Stål1"
RFQ
StilModell
ACX725-2HDG
RFQ
ACX725-6B
RFQ
SUPER-STRUT -

P716-serien Rörklämma

Super-Strut P716-seriens rörklämmor används i rörledningar och HVAC-system för att säkerställa korrekt inriktning och stöd. Dessa rörklämmor har kolstålkonstruktion för strukturell styvhet och extra seghet. De erbjuds i Goldgalv-finish för att motstå oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. De kan hantera en maximal driftstemperatur på 300 grader F.

StilModell
AP716-2-1/2
RFQ
AP716-3-1/2
RFQ
StilModellFinishMaterialMax. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.Storlek
ACPC100AL-Aluminium---
RFQ
ACPC050SS6-Rostfritt stål0.89 "0.65 "1 / 2 "
RFQ
ACPC100SS6-Rostfritt stål1.4 "1.1 "-
RFQ
ACPC400AL-Aluminium---
RFQ
ACPC200AL-Aluminium---
RFQ
ACPC125SS6-Rostfritt stål1.725 "1.4 "-
RFQ
ACPC150SS6-Rostfritt stål1.98 "1.69 "1 1/2 lbs.
RFQ
ACPC200SS6-Rostfritt stål2.576 "1.98 "-
RFQ
ACPC150AL-Aluminium---
RFQ
ACPC400SS6-Rostfritt stål4.626 "4.126 "-
RFQ
ACPC300AL-Aluminium---
RFQ
ACPC350SS6-Rostfritt stål---
RFQ
ACPC075SS6-Rostfritt stål1.11 "0.86 "-
RFQ
ACPC050AL-Aluminium---
RFQ
ACPC350AL-Aluminium---
RFQ
ACPC075AL-Aluminium---
RFQ
ACPC125AL-Aluminium---
RFQ
ACPC250SS6-Rostfritt stål3.06 "2.576 "-
RFQ
ACPC250AL-Aluminium---
RFQ
ACPC025AL-Aluminium---
RFQ
ACPC025SS6-Rostfritt stål0.6 "-1 / 4 "
RFQ
ACPC300SS6-Rostfritt stål3.626 "3.06 "-
RFQ
ACPC400ElektrogalvaniseradStål4.626 "4.126 "-
RFQ
ACPC350ElektrogalvaniseradStål4.126 "3.626 "-
RFQ
ACPC300ElektrogalvaniseradStål3.626 "3.06 "-
RFQ
SUPER-STRUT -

701 -serien Od Tube Pipe Clamp

StilModellMaterial
A701-1SSRostfritt stål
RFQ
A701-1-1/8SSRostfritt stål
RFQ
B701-3/4-SSRostfritt stål
RFQ
A701-4-1/4EGStål
RFQ
A701-12-5/8Stål
RFQ
A701-5-7/8EGStål
RFQ
A701-3HDGStål
RFQ
A701-10-5/8Stål
RFQ
SUPER-STRUT -

Rörklämma i U716-serien

Superstrut U716-seriens rörklämmor används inom olje- och gas-, HVAC- och byggindustrin för att säkra och organisera slangar, kablar och rör. Dessa rörklämmor klarar extrema temperaturer (-50 till 275 grader F) och har GoldGlav-finish för att motstå oljor, kemikalier och rengöringsmedel. De kan fästas på vilken plan yta som helst med hjälp av standardfästen. Dessa dämpade klämmor minimerar vibrationer, stötar och buller i vätskesystem och undviker elektrolys. Deras låskant säkerställer att kudden förblir på plats.

StilModell
AU716-1-1/4
RFQ
AU716-2
RFQ
AU716-1-3/8
RFQ
StilModellStorlek
ALKCPC350-
RFQ
ALKCPC1501 1/2 lbs.
RFQ
ALKCPC1251 1/4 lbs.
RFQ
ALKCPC1001"
RFQ
ALKCPC0501 / 2 "
RFQ
ALKCPC2502 1/2 lbs.
RFQ
ALKCPC2002"
RFQ
ALKCPC3003"
RFQ
ALKCPC0753 / 4 "
RFQ
ALKCPC4004mm
RFQ
StilModell
AC726-IB
RFQ
AC726-3-1/2B
RFQ
SUPER-STRUT -

Rörklämma

StilModellFinishLängdMaterialMax. Kläm Dia.Max. LaddaStorlek
ANM-SRPC114----300 kg1 1/4 lbs.
RFQ
B700-1-STR--Stål--1"
RFQ
ANM-SAPC050--Glasfiber0.75 till 1.05 "75 kg1/2 - 3/4 "
RFQ
BSP-701-5/8SS--Rostfritt stål--5 / 8 "
RFQ
CNM-SRPC100--Glasfiber-300 kg1"
RFQ
D701-665PG--Stål--6.65 "
RFQ
EP716-1-1/2-SS316--Rostfritt stål---
RFQ
ANM-SRPC075----300 kg3 / 4 "
RFQ
EP716-1-SS316--Rostfritt stål--1"
RFQ
ANM-SRPC212----300 kg2 1/2 lbs.
RFQ
EZA716-3/4-10Guldförzinkat2.351 "Stål3 / 4 "--
RFQ
EZA716-1/2-10Guldförzinkat2.089 "Stål1 / 2 "--
RFQ
EZA716-1-10Guldförzinkat2.606 "Stål1"--
RFQ
AEB118-175PGFörgalvaniserad-Stål--1 3 / 4 "
RFQ
SUPER-STRUT -

Riser Clamp, 3/4 tums storlek, elektrogalvaniserad

ModellArtikelPris (ex moms)
C725-3/4EGCF4YGP-
RFQ
SUPER-STRUT -

Dubbel bult rörklämma, 2 tums storlek, elektrogalvaniserad

ModellArtikelPris (ex moms)
C726-2EGCF4XQN-
RFQ
SUPER-STRUT -

Od Rörklämma, 1-1/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
C720L-1-1/4CF6AJF-
RFQ
SUPER-STRUT -

Od Rörklämma, guld

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-701-10-ACF4XUL-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?