MUELLER INDUSTRIES Kylmontering


Filter
Max. Arbetstryck: 700 PSI , Utanför Dia.: 3 / 8 "
StilModellförbindelseAnslutningsstorlekInuti Dia.LängdMaterialDriva. BeskrivningTypPris (ex moms)
A
En 15727
1/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter118 SEK
B
En 04780
1/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen60 SEK
C
En 05053
1/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter57 SEK
C
En 05051
1/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter28 SEK
D
En 00401
1/41 / 4 "3 / 16 "-KopparKopparrörspackningPackning7 SEK
E
En 00414
1/41 / 4 "---Kopparflare tätningshuvTät motorhuv14 SEK
F
En 04544
1/41 / 4 "-1 / 2 "MässingFlare tätningslockTätningslock15 SEK
G
En 00325
1 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MässingFlare till FlareKoppling40 SEK
B
En 04585
1 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen35 SEK
A
En 15725
1 / 4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter51 SEK
H
En 00335
1 / 4 x 1 / 81/4 "SAE x 1/8" NPT--MässingHalf Union Flare till NPTFE90 graders armbåge71 SEK
B
En 00330
1 / 4 x 1 / 81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen33 SEK
A
En 15726
3/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter105 SEK
C
En 05052
3/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter38 SEK
G
En 00327
3 / 8 x 3 / 83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare till FlareKoppling35 SEK
I
En 00402
3 / 8 x 3 / 8 x 3 / 83 / 8 "--KopparThree WayTee11 SEK
C
En 05157
5/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter81 SEK
J
En 07813NL
5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Spolbussningbussning189 SEK
K
En 07812NL
5 / 8 x 1 / 85 / 8 "x 1 / 8"---SpolbussningSpolbussning145 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?