GREENLEE Rör- och rörskärare

Integrerad med roterande skärblad eller hjul för skärning av metall- och plaströr i flera delar av önskad längd. Har stål / värmebehandlade stålblad för hårdhet och lång livslängd. Kan klippa PVC upp till 2 tum och finns i längder på 8 & 18 tum

Filter

GREENLEE -

PVC -skärare

Greenlee PVC-skärare skär tunnväggiga PVC-rör och ledningar upp till 2 tum. De ger spärrverkan för snabb skärning och är utrustade med blad av stål/värmebehandlat stål för att motstå korrosion. Dessa fräsar har ett ergonomiskt handtag med metallegeringsram för hållbarhet och användarkomfort. Varianter finns i längderna 8 och 18 tum.

StilModellblad~~POS=TRUNCKlippkapacitetHantera materialTotal längdPris (ex moms)
A864Värmebehandlat stålUpp till 1-1 / 4 "Metall8"1 348 SEK
B865StålUpp till 2 "Kraftig metallram18 "2 470 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?