TRACTEL Platt- och balklyftklämmor

Används för lyft och vridning av plattor, I-balkar och tillverkade sammansättningar. Har stålbackar med en automatisk gripmekanism som säkerställer korrekt klämlåsning när plattan är korrekt placerad på baksidan av klämmans hals. Finns i lastkapaciteter från 500 till 9000 lb.

Filter

TRACTEL -

Plattklämma

Tractel -plattklämmor är konstruerade för att lyfta och transportera plattor, stålramar, profiler och tillverkade enheter, utan ytterligare krav på specialverktyg. Dessa plattklämmor har en permanent fastsatt kedjesele, med en stor oval upphängningsring, för hantering av tunga och slipande laster upp till 6600 lb och en automatisk låsdesign, med en fjädermekanism i rostfritt stål, för extra säkerhet. Välj bland ett brett utbud av dessa slag- och slitstarka plattklämmor, tillgängliga i fullt flexibla klämkapaciteter från 3/4 till 3-1/2 tum på Raptor Supplies.

StilModellKäftkapacitetPris (ex moms)
ANK2 30-602-5 / 16 "28 801 SEK
ANK1 40-602-5 / 16 "21 514 SEK
ANK3 40-803"40 540 SEK
ANK2 60-903.5 "30 831 SEK
ANK5 50-1003.875 "51 132 SEK
BKS1 0-203 / 4 "7 380 SEK
ANK1 0-203 / 4 "12 697 SEK
BKS2 0-2515 / 16 "7 419 SEK
TRACTEL -

Beam Clamp

StilModellKäftkapacitetPris (ex moms)
ACC070199"1 895 SEK
ALT IB9.5 "1 590 SEK
ACC0702913.25 "2 593 SEK
ALT IB13.75 "5 672 SEK
TRACTEL -

Nonmarring plattklämma 1100 lb 3-15 / 16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
NXR05 20-100AG9THW20 765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?