EATON HFD-seriens kretsskyddsbrytare för motor


Eaton C-seriens HFD-motorskyddsbrytare är idealiska för kommersiella/industriella applikationer för att skydda motorer, transformatorer och annan elektrisk utrustning från överbelastning och kortslutningsförhållanden. De används i motorstyrningscentraler, elcentraler och paneler.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
HFDMP3080JLA02
76 616 SEK
RFQ
A
HFDMP3100JLA02
76 616 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har F-ramar för förbättrad termisk uthållighet och flexibilitet när de installeras.
  • Dessa MCCB har en magnetisk utlösning för att skydda mot kortslutning.
  • De erbjuder 1A-1B bak med vänster pigtail för enkel installation.
  • Dessa trepoliga MCCB har linje- och belastningsskydd för förbättrat motorskydd.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • IEC

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa MCCB?

  • Innan du installerar strömbrytaren, se till att stänga av strömmen till den krets som du kommer att arbeta för för säkerhets skull och för att förhindra skador på utrustningen.
  • Ta bort panelkåpan för att komma åt strömbrytaren. Detta kräver vanligtvis användning av en skruvmejsel eller annat verktyg.
  • Montera strömbrytaren i lämplig skåra i panelen. Se till att rikta in brytarens monteringsflikar med panelens skåror. Fäst strömbrytaren på plats med de medföljande skruvarna.
  • Anslut ledningarna till strömbrytaren. Detta kan kräva att trådisoleringen tas bort och att trådmuttrar eller andra kontakter används.
  • När strömbrytaren är installerad och ansluten, slå på strömmen igen och testa kretsen för att säkerställa att brytaren fungerar korrekt.

Hur rengör och underhåller jag dessa Eaton C Series HFD-typ MCCB?

  • Innan du påbörjar något underhållsarbete, stäng av strömförsörjningen till MCCB för att undvika elektriska stötar.
  • Ta bort locket på MCCB försiktigt och försiktigt för att undvika skador på de interna komponenterna.
  • Använd en mjuk borste eller en luddfri trasa för att rengöra kontakterna på MCCB. Se till att ta bort all smuts eller skräp som kan ha samlats på kontakterna.
  • Inspektera komponenterna i MCCB för eventuella tecken på slitage, sprickor eller skador. Om du märker någon skada, byt ut komponenten omedelbart.
  • Applicera en liten mängd smörjmedel på MCCB:s rörliga delar för att säkerställa smidig funktion.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du installerar dessa F-frame MCCB:er?

  • Det första steget är att bestämma spänningen i ditt elektriska system. MCCB måste vara klassad för samma spänning som ditt system.
  • Bestäm belastningsströmmen för din utrustning genom att beräkna den totala strömmen som flyter genom kretsen.
  • Bestäm den maximala felströmmen för ditt elsystem.
  • Bestäm vilken typ av skydd du behöver för din utrustning, såsom överbelastning, kortslutning eller båda för att välja en MCCB med lämplig utlösningskurva.
  • Välj en MCCB från ett välrenommerat varumärke som uppfyller internationella standarder och har en bra meritlista.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?