MAGLINER Plattform lastbilar

Filter

MAGLINER -

Tvåhandtag plattform lastbil

StilModellHjul Dia.HjulbreddDäckhöjdDäckbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ABDLK112(4) 5 ", (2) 6"(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"10 "16 "1200 Ibs58 "16 "11 900 SEK
BBDHK1626"2"11 "18 "1800 lb.58 "18 "14 153 SEK
CBDHK1828"2"13 "18 "1800 lb.60 "18 "14 685 SEK
MAGLINER -

Plattform Lastbil

Magliner plattformsbilar med aluminiumdäck är korrosionsbeständiga plattformsbilar som är idealiska för trädgårdslandskapsapplikationer eller förlängning av bostadsområden i kommersiella utrymmen. Dessa enheter är mycket lättare än plattformsbilar med däck i rostfritt stål eller stål och minskar höjningshöjderna vid lastning och lossning av tung eller skrymmande utrustning. Välj mellan ett brett utbud av dessa plattformsbilar som finns i däcklängder på 36 och 48 tum Raptor Supplies.

StilModellDäcklängdDäckbreddTotal längdTotal breddPris (ex moms)
APTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "10 687 SEK
BPTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "10 306 SEK
BPTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "10 687 SEK
APTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "11 260 SEK
BPTK3048S1-QG48 "30 "48 "30 "11 451 SEK
APTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "12 023 SEK
MAGLINER -

Plattformslyfttruckar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ALPS4825NA1plattform57 788 SEK
ALPS6025NA1plattform66 763 SEK
BLPS6014NA1plattform57 202 SEK
BLPS4814NA1Plattformslift56 873 SEK
MAGLINER -

Korrosionsbeständiga plattformstruckar med metalldäck

StilModellPris (ex moms)
APTK3060S1-Q10 586 SEK
BPTK3660T1-Q12 631 SEK
APTK3672S1-Q12 148 SEK
BPTK3672T1-Q14 315 SEK
BPTK3060T1-Q11 382 SEK
APTK3660S1-Q12 609 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?