MAGLINER BDLK112 Plattform lastbil med dubbla handtag 1200 Lb 60 tum | AF7UTF 22NP38

MAGLINER BDLK112 plattformstruck med två handtag 1200 Lb 60 tum

Finns i lager
Artikel: AF7UTF Modell: BDLK112Korsreferens: 22NP38

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhandtag plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
Hjul Dia.(4) 5 ", (2) 6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"
FärgSilver
Däckhöjd10 "
Däck L x B60 "x 16"
Däcklängd60 "
DäckmaterialAluminium
Däckbredd16 "
Utökad längd60 "
FinishAluminium
RammaterialAluminium
Hantera typAvtagbar
Lastkapacitet1200 Ibs
Antal hjul6
Totala höjden58 "
Total längd60 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010

Produktinformation:

    • Caster Configuration ((2) Styv, (4) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulbreddDäckhöjdDäckbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris
MAGLINER BDHK162 Plattformsvagn med två handtag 1800 Lb 60 tum | AF7UTG 22NP39 BDHK1626"2"11 "18 "1800 lb.58 "18 "14 395 kr
MAGLINER BDHK182 Plattformsvagn med två handtag 1800 Lb 60 tum | AF7UTH 22NP40 BDHK1828"2"13 "18 "1800 lb.60 "18 "15 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER BDLK112 plattformstruck med två handtag 1200 Lb 60 tum
11 047 kr /enhet