VALLEY CRAFT Plattform lastbilar

Lätta och korrosionsbeständiga lastbilar av aluminium / stål med en halkfri yta. Finns i gjutna hjulvarianter, pneumatiska och polyuretanhjul

Filter

VALLEY CRAFT -

Plattformsvagnar, aluminiumkonstruktion

Valley Craft plattformstruckar används för att lyfta, flytta och leverera föremål i matserviceanläggningar och laboratorieapplikationer. De har däck med lätt aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion och kan sitta lågt mot marken för att minska avståndet vid lastning av tunga eller skrymmande material. Dessa truckar har pågjutna gummihjul med pneumatiska eller solida gummihjul för stöt- och vibrationsdämpning i ojämna terrängytor och enkel manövrerbarhet. Vissa modeller som t.ex 3716 standard plattformsvagn, 1600 lb ha handbromsar på handtaget för att sakta ner lastbilarna eller stoppa dem från att röra sig, och därmed förhindra att flyktiga lastbilar transporteras skrymmande last över sluttande ytor eller ramper. Plattformsvagnarna är utrustade med avtagbara handtag som garanterar enkel bekvämlighet och finns i lastkapacitet på 1000, 1600 och 2000 lb.

StilModellLastkapacitetBromsHjul Dia.HjultypBreddDäcklängdDäckbreddHöjdPris (ex moms)
AF81002A31000 Ibs--Pneumatisk25 "--48 "7 393 SEK
RFQ
B37161600 lb.-6"--60 "30 "--
RFQ
CF83710A21600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "9 049 SEK
RFQ
CF83713A91600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "10 120 SEK
RFQ
CF83716A61600 IbsNej-Massivt gummi30 "--38.5 "10 872 SEK
RFQ
CF83732A61600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "9 735 SEK
RFQ
CF83735A31600 IbsNej-Massivt gummi30 "--39.5 "10 504 SEK
RFQ
CF83736A21600 IbsNej-Massivt gummi30 "--39.5 "11 257 SEK
RFQ
CF83712A01600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "9 367 SEK
RFQ
CF83730A81600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "9 417 SEK
RFQ
CF83715A71600 IbsNej-Massivt gummi30 "--38.5 "10 120 SEK
RFQ
CF83733A51600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "10 504 SEK
RFQ
B37372000 lb.-10 "--30 "60 "--
RFQ
DF83737A12000 IbsJa-Massivt gummi30 "--40.5 "24 572 SEK
RFQ
DF83738A02000 IbsJa-Pneumatisk30 "--41.5 "25 810 SEK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Fyrhjulsstyrda industrivagnar, ståldäck

Valley Craft fyrhjuliga fyrhjulsstyrda industrisläp är konstruerade för motordriven bogsering av tunga laster i låga hastigheter och för att minska de manuella fysiska ansträngningarna. De har en kraftig stålkonstruktion för att motstå slagkrafter och stötar och har stift- och gaffelfästen, som ansluter dem till motordriven dragutrustning eller för att fästa flera släpvagnar. Dessa släpvagnar har gjutna hjul i gummi, polyuretan eller pneumatiska material för stöt- och vibrationsdämpning i ojämna terrängytor och har en snäv svängradie som kräver mindre utrymme att manövrera runt hörn, gångar och andra trånga utrymmen. Välj från ett brett utbud av dessa släpvagnar, tillgängliga i 2000 och 4000 lbs bärkapacitet.
Raptor Supplies erbjuder också Valley Craft Plattform lastbilar med avtagbara handtag, med 1000, 1600 och 2000 lb bärförmåga.

StilModellHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddTotala höjdenPris (ex moms)
AF8975110 "Gjutformat gummi2.5 "16.25 "47 781 SEK
RFQ
AF8975316 "Pneumatisk8"19.375 "44 838 SEK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Quad Steer Trailer, 2000 lbs kapacitet, 36 x 60 tums plattform, pneumatiska hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
F89752CJ6TYF-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?