Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SSY Säkringshållare,15 A, 125 V, Max. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58

BUSSMANN SSY Säkringshållare,15 A, 125 V, Max. HP - 1/2

Finns i lager
Artikel: AA9JRC Modell: SSYKorsreferens: 1DL58

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut säkringsboxens lockenhet
Förstärkare AC15
Rutetyp4 "fyrkantig låda
Max. HP1/2
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänning125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 4-tums lock med fyrkantiga säkringar som är utformade för att ge en ekonomisk metod för att skydda små motorer med Buss dubbelelement fuseron eller fustat plug säkringar
    • Kan enkelt installeras i elektriska standardboxar för att ge optimalt överbelastnings- och kortslutningsskydd
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellRutetypMax. HPPris
BUSSMANN SRW Elboxlock, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRW2-3 / 4 "omkopplare1/2609SEK
BUSSMANN SOY Elboxlock, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56 Jag är4 "Square3/4423SEK
BUSSMANN SOY-B Soy Säkringsbox lock, 4 tum fyrkantig, 125 Vac, 3/4 hk | AA9KDB 1DN02 SOJ-B4 "Square3/4672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SSY Säkringshållare,15 A, 125 V, Max. HP - 1/2
739SEK /enhet