Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SRU lådskydd 15 A | AA9HZA 1DH48

BUSSMANN SRU Box Lock 15 A

Finns i lager
Artikel: AA9HZA Modell: SRUKorsreferens: 1DH48

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut säkringsboxens lockenhet
Förstärkare AC15
Rutetyp2-1 / 4 "Handy Box
Max. HP1/2
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänning125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Nej)
    • Antal 125V-uttag (1)
    • Antal säkringshållare (1)

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPPris
BUSSMANN SOU Boxlåda 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4391SEK
BUSSMANN SSU Boxlåda 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 SSU1/2483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SRU Box Lock 15 A
553SEK /enhet