HONEYWELL Pneumatiska kontroller

Inkludera elektriska strömbrytare, termostater, begränsningar och relaterade kit för att förbättra prestanda hos VVS-kontroller. Pneumatiska strömbrytare omvandlar en pneumatisk signal från en styrenhet till en elektrisk kopplingsåtgärd för på/av-funktioner i fläktar, strömförande elektriska värmare eller förreglingsfunktioner.

Filter

HONEYWELL -

Pneumatiska temperatursändare

StilModellLuftkonsumtionDjupHöjdMax. OmgivningstemperaturBreddPris (ex moms)
ALP914A1144-----8 061 SEK
RFQ
BLP916A1134-----7 415 SEK
RFQ
ALP914A1003-----7 788 SEK
RFQ
CLP920A1039-----18 568 SEK
RFQ
ALP914A1052-----10 607 SEK
RFQ
DLP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 grader F1"14 361 SEK
ELP914A10600.019 scfm10 "3"265 grader F2.5 "4 895 SEK
HONEYWELL -

Byt el

StilModellDjupHöjdTypSpänningBreddPris (ex moms)
AP658B10121-3 / 4 "3.437 "Pneumatisk signal för att aktivera elektrisk strömbrytare, panelmontering, utan fodral125 Mindre än / n Mer än 250/2773.25 "1 771 SEK
BP658A10132"5.375 "Pneumatisk signal för att aktivera elektrisk strömbrytare, ytmontering, med fodral125250/2773.38 "2 901 SEK
HONEYWELL -

Reparera delar

StilModellPris (ex moms)
ACCT735A260 SEK
BMQP8008 976 SEK
CAK38632 495 SEK
StilModellPris (ex moms)
A14004407-9102 620 SEK
A14004406-9101 339 SEK
StilModellPris (ex moms)
ATP970A21453 627 SEK
ATP970A22593 601 SEK
ATP970B20773 951 SEK
StilModellPris (ex moms)
A14002913-001392 SEK
A14002913-002555 SEK
HONEYWELL -

Termostat Pneumatisk

StilModellLuftkonsumtionDjupHöjdArtikelMax. OmgivningstemperaturBreddPris (ex moms)
ATP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 grader F2"2 462 SEK
ATP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 grader F2"2 620 SEK
ATP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 grader F2"2 545 SEK
ATP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 grader F2"3 853 SEK
BLP916B10820.011 scfm w / 0.005 "Restriktion; 0.022 scfm w / 0.007" Restriktion3"4.75 "Pneumatisk temperatursändare135 grader F3.75 "7 553 SEK
HONEYWELL -

Moderniseringssats

ModellArtikelPris (ex moms)
14002573-001AD2TFB3 580 SEK
HONEYWELL -

Pneumatisk temperatursändare, 135 grader. F Max. Kontroll Temp.

ModellArtikelPris (ex moms)
LP916A1019CH9AJU7 581 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Elektronisk pneumatisk givare, volt, 30 psi Max. Säker luft, 2 7/16 tums höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
RP7517B1016CJ2CFW9 603 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Proportional Pressuretrol, 0 till 15 psi, 135 ohm

ModellArtikelPris (ex moms)
L91A1037CJ3BXU6 444 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Del

ModellArtikelPris (ex moms)
315602CJ2ZKX54 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?