PARKER Pneumatisk flödesreglering och nålventiler

Filter

PARKER -

nålventiler

Parkers nålventiler används för att reglera eller reglera flödet av vätska och gas, samt tillhandahålla en tät avstängningsmekanism för positiv tätning vid instrumentering och mätning. Dessa enheter är utrustade med ett handhjul eller ett litet handtag som är utformat speciellt för att kontrollera kolvens position och möjliggöra exakt och exakt vätskekontroll. De har 316 rostfritt stål / mässing / PFA-konstruktion för att motstå tryck som sträcker sig mellan 100 och 6000 psi och en maximal temperatur på 450 grader F. Välj bland ett omfattande utbud av dessa smala nålformade kolvar som finns i stammen R, N och K tips om Raptor Supplies.

StilModellInloppsstorlekJusteringstypBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. InloppstryckMax. ArbetstryckPris (ex moms)
ALNV102F-6--Mässing med låg bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--728 SEK
BN200B---1.50---2000 psi911 SEK
CNV106C-4-4--Mässing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi525 SEK
CNV106C-6-4--Mässing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi469 SEK
DNV107P-2--Mässing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi283 SEK
DNV107P-4--Mässing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi393 SEK
ENV108P-2--Mässing1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi217 SEK
ENV108P-4--Mässing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi229 SEK
FNV109P-2--Mässing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi225 SEK
FNV109P-4--Mässing1 17 / 32 "-1.375 "-150 psi386 SEK
GNVH081FSN-Skruvjustering----5500 psi-1 072 SEK
RFQ
HNV105C-6--Mässing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi401 SEK
IN800S-------5000 psi2 401 SEK
RFQ
JNV311P-4-2--Mässing----150 psi543 SEK
RFQ
JNV311P-4-4--Mässing----150 psi714 SEK
RFQ
KNV312P-4-4--Mässing----150 psi535 SEK
RFQ
JNV311P-6-4--Mässing----150 psi830 SEK
RFQ
KNV312P-6-4--Mässing----150 psi746 SEK
RFQ
KNV312P-4-2--Mässing----150 psi548 SEK
RFQ
L2A-V4LR-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 451 SEK
L2A-V4LN-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 452 SEK
CNV106C-4-2--Mässing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi286 SEK
HNV105C-4--Mässing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi264 SEK
M4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 896 SEK
NNVH081K-Vredjustering--10 gpm-3600 psi-843 SEK
PARKER -

Doseringsventil, 5 gpm Max. Flöde, 5,000 XNUMX psi Max. Tryck, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
MV400SCN2TLH1 355 SEK
PARKER -

Nålventil, integrerad motorhuv, 6000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
4M4F-SN6AK-SSBM6TWW4 080 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?