Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER NV108P-2 nålventil, mässing, honrör, i linje | AF7LGR 21VL62

PARKER NV108P-2 nålventil, mässing, honrör, i linje

Finns i lager
Artikel: AF7LGR Modell: NV108P-2Korsreferens: 21VL62

Få det Maj 7, Tisdag
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialMässing
förbindelseFNPT x MNPT
Hantera materialZinkpläterat stål
Längd1 23 / 64 "
Max. Höjd1.5 "
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur65 till 121 grader C
Min. Driftstemperatur-42 till -17 grader C
Rörstorlek1 / 8 "
FormaI kö
StammaterialMässing
StammtypMässing
StilKvinnliga rör till manliga rör
Temp. Betyg-45 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekJusteringstypBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. InloppstryckMax. ArbetstryckPris
PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak mässing med låg bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Mässing med låg bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--728SEK
PARKER 2A-V4LR-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 451 kr
PARKER 2A-V4LN-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 452 kr
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 426 kr
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 896 kr
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 776 kr
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nålventil Rak mässing 1/4 tum Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Mässing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NV108P-2 nålventil, mässing, honrör, i linje
217SEK /enhet