MILWAUKEE VALVE Pneumatiskt manövrerade fjärilsventiler

Ventiler av gjutjärn / brons / duktilt järn som är lämpliga för användning med både varmt och kallt vatten, samt med tryckluft i kondensorer, VVS-utrustning och vakuumtjänster. Kan användas med rörstorlekar mellan 1 och 2 tum och tål vattentryck upp till 200 psi  

Filter

MILWAUKEE VALVE -

Pneumatiskt manövrerad fjärilsventil

StilModellHandlingBody MaterialBultcirkel Dia.Max. VattentryckAntal bulthålRörstorlekSittmaterialPris (ex moms)
AGLA23E D 2Dubbel agerarGjutjärn4.75 "150 psi42"EPDM7 387 SEK
AGLA23E D212Dubbel agerarGjutjärn5.5 "150 psi42.5 "EPDM7 752 SEK
BGLD33E D 4Dubbel agerarDuktilt järn7.5 "200 psi84"EPDM9 749 SEK
AGLD33E D212Dubbel agerarDuktilt järn5.5 "200 psi42.5 "EPDM7 791 SEK
AGLD33E D 2Dubbel agerarDuktilt järn4.75 "200 psi42"EPDM7 793 SEK
CMBDAO A 200Dubbel agerarBronze-175 psi-2"Viton (R)10 958 SEK
CMBDAO A 100Dubbel agerarBronze-175 psi-1"Viton (R)9 534 SEK
BGLD33E D 6Dubbel agerarDuktilt järn9.5 "200 psi86"EPDM14 925 SEK
BGLD33E D 5Dubbel agerarDuktilt järn8.5 "200 psi85"EPDM12 447 SEK
AGLA23E D 3Dubbel agerarGjutjärn6"150 psi43"EPDM7 755 SEK
BGLA23E D 6Dubbel agerarGjutjärn9.5 "150 psi86"EPDM13 405 SEK
BGLA23E D 4Dubbel agerarGjutjärn7.5 "150 psi84"EPDM9 417 SEK
CMBDAO A 114Dubbel agerarBronze-175 psi-1.25 "Viton (R)9 860 SEK
AGLD33E D 3Dubbel agerarDuktilt järn6"200 psi43"EPDM7 709 SEK
BGLA23E D 5Dubbel agerarGjutjärn8.5 "150 psi85"EPDM13 001 SEK
BGLA23E D 8Dubbel agerarGjutjärn11.75 "150 psi88"EPDM23 987 SEK
CMBDAO A 112Dubbel agerarBronze-175 psi-1.5 "Viton (R)10 005 SEK
BGLB33E D 6Vårens återkomstDuktilt järn9.5 "200 psi86"EPDM24 933 SEK
BGLB23E D 6Vårens återkomstGjutjärn9.5 "150 psi86"EPDM20 927 SEK
BGLB23E D 8Vårens återkomstGjutjärn11.75 "150 psi88"EPDM27 190 SEK
BGLB23E D 4Vårens återkomstGjutjärn7.5 "150 psi84"EPDM13 973 SEK
AGLB23E D 3Vårens återkomstGjutjärn6"150 psi43"EPDM10 717 SEK
AGLB23E D212Vårens återkomstGjutjärn5.5 "150 psi42.5 "EPDM10 571 SEK
BGLB33E D 4Vårens återkomstDuktilt järn7.5 "200 psi84"EPDM14 485 SEK
AGLB23E D 2Vårens återkomstGjutjärn4.75 "150 psi42"EPDM9 071 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?