MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 8in | AB3ZDU 1WDY5

MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ZDU Modell: GLA23E D 8Korsreferens: 1WDY5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatiskt fjärilsventil
HandlingDubbel agerar
Luftinloppstryck80 psi
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.11.75 "
Lug Dia.3 / 4-10 "
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek8"
SittmaterialEPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)82.3
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8481809035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBody MaterialBultcirkel Dia.Max. VattentryckAntal bulthålRörstorlekSittmaterialPris
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 2 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 2 tum | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Dubbel agerarGjutjärn4.75 "150 psi42"EPDM7 387 kr
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Butterfly Valve Double Acting Iron 2-1 / 2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Dubbel agerarGjutjärn5.5 "150 psi42.5 "EPDM7 752 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 3 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 3 tum | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Dubbel agerarGjutjärn6"150 psi43"EPDM7 755 kr
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 4 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Dubbel agerarGjutjärn7.5 "150 psi84"EPDM9 417 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 5 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 5 tum | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Dubbel agerarGjutjärn8.5 "150 psi85"EPDM13 001 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 6 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 6 tum | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Dubbel agerarGjutjärn9.5 "150 psi86"EPDM13 405 kr
MILWAUKEE-VENTIL GLB23E D 2 Fjärilsventil Fjäderretur Gjutjärn | AB3ZDV 1WDY6 GLB23E D 2Vårens återkomstGjutjärn4.75 "150 psi42"EPDM9 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 8 tum
23 987 kr /enhet