Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL MBDAO A 200 Fjärilsventil dubbelverkande brons 2 tum | AD2LLZ 3RAW6

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 fjärilsventil dubbelverkande brons 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2LLZ Modell: MBDAO A 200Korsreferens: 3RAW6
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
10 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatiskt fjärilsventil
HandlingDubbel agerar
Luftinloppstryck80 psi
Body MaterialBronze
Max. Vattentryck175 psi
Rörstorlek2"
SittmaterialViton (R)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0105
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBody MaterialBultcirkel Dia.Max. VattentryckAntal bulthålRörstorlekSittmaterialPris
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 2 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 2 tum | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Dubbel agerarGjutjärn4.75 "150 psi42"EPDM7 387 kr
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Butterfly Valve Double Acting Iron 2-1 / 2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Dubbel agerarGjutjärn5.5 "150 psi42.5 "EPDM7 752 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 3 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 3 tum | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Dubbel agerarGjutjärn6"150 psi43"EPDM7 755 kr
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 4 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Dubbel agerarGjutjärn7.5 "150 psi84"EPDM9 417 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 5 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 5 tum | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Dubbel agerarGjutjärn8.5 "150 psi85"EPDM13 001 kr
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 6 Vridspjällsventil dubbelverkande gjutjärn 6 tum | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Dubbel agerarGjutjärn9.5 "150 psi86"EPDM13 405 kr
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Fjärilsventil dubbelverkande gjutjärn 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8Dubbel agerarGjutjärn11.75 "150 psi88"EPDM23 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 fjärilsventil dubbelverkande brons 2 tum
10 958 kr /enhet